ひめじや
ステンレス チェーンフックC型
チェーン等の連結にお使い頂けます。チェーンなどを口部の金具の奥に入れることができます。ステンレス製なので、防錆性・耐候性に優れ丈夫で長持ち。屋外・海岸での使用に最適!
材質
ステンレス
質量(g)
40
種類
フック
寸法L(mm)
80
寸法d(mm)
8
使用荷重(kg)
50
寸法W(mm)
25
寸法S1(mm)
11
寸法S2(mm)
7
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25698697
CF-80
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください