ステンレス オタフクシャックル

ステンレス オタフクシャックル - ひめじやステンレス オタフクシャックル - ひめじや

チェーン、ワイヤー、ロープ等の連結にお使い頂けます。ねじ込み仕様のシャックルです。オタフグ型により、太径のロープにもお使い頂けます。ステンレス製なので、防錆性・耐候性に優れ丈夫で長持ち。屋外・海岸での使用に最適!

材質ステンレス質量(g)129寸法L(mm)51ねじ径M10寸法d(mm)20使用荷重(kg)320寸法D(mm)10寸法B(mm)20寸法W(mm)35内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25698855BS-10
オープン
1,498
1,648(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ターンバックル・シャックル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする