ひめじや
ステンレス 半丸シャックル
チェーン、ワイヤー、ロープ等の連結にお使い頂けます。ねじ込み仕様のシャックルです。別名 板シャックルとも呼ばれています。ステンレス製なので、防錆性・耐候性に優れ丈夫で長持ち。屋外・海岸での使用に最適!
材質
ステンレス
質量(g)
13
寸法L(mm)
21
ねじ径
細目M5
寸法d(mm)
12
使用荷重(kg)
60
寸法t(mm)
2.5
寸法F(mm)
5.5
寸法D(mm)
5
寸法B(mm)
12
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25698864
RC-5
オープン
¥
379
¥
417
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください