ひめじや
ステンレス 半丸シャックル
チェーン、ワイヤー、ロープ等の連結にお使い頂けます。ねじ込み仕様のシャックルです。別名 板シャックルとも呼ばれています。ステンレス製なので、防錆性・耐候性に優れ丈夫で長持ち。屋外・海岸での使用に最適!
材質
ステンレス
質量(g)
21
寸法L(mm)
25
ねじ径
細目M6
寸法d(mm)
14
使用荷重(kg)
80
寸法t(mm)
3
寸法F(mm)
7
寸法D(mm)
6
寸法B(mm)
14
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25698873
RC-6
オープン
¥
469
¥
516
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください