ステンレス 半丸沈みシャックル

ステンレス 半丸沈みシャックル - ひめじやステンレス 半丸沈みシャックル - ひめじやステンレス 半丸沈みシャックル - ひめじや
(1件のレビュー)

チェーン、ワイヤー、ロープ等の連結にお使い頂けます。六角ねじでしっかり締めるので、使用時の緩みも防ぐ事ができます。*4mmの六角棒レンチが別途必要となります。ステンレス製なので、防錆性・耐候性に優れ丈夫で長持ち。屋外・海岸での使用に最適!

材質ステンレス質量(g)42レンチサイズ(mm)5ねじ径細目M8使用荷重(kg)100内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法B(mm)
寸法D(mm)
寸法F(mm)
寸法L(mm)
寸法d(mm)
寸法t(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25698907RCS-81787.532184
オープン
839
923(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 25698907
2022-09-07
用途: PWC用マッシュルームアンカーのロープ接続に使用しました。

海水で使用するためステンレス製が必須で接続ボルトが吐出していると船内(船底)保管場所が傷付くのでこの商品はネジが沈んでいるので良かったです。
それと締め切ると振動では外れませんでした

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ターンバックル・シャックル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする