ひめじや
ステンレス 板型ワイヤクリップ シングル
ワイヤー等の止め金具です。しっかりとナットで締め付けできます。ステンレス製なので、防錆性・耐候性に優れ丈夫で長持ち。屋外・海岸での使用に最適!
材質
ステンレス
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
使用ロープ径(mm)
質量(g)
寸法L(mm)
寸法B(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25698943
BWC-2
1.5
5
15
11
オープン
¥
199
¥
219
(税込)
当日出荷
25698952
BWC-3
2
7
17
14
オープン
¥
219
¥
241
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月27日
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください