ひめじや
ステンレス ワイヤークリップ
ワイヤーロープ等の端末加工に。現場でのワイヤー加工に。ステンレス製なので、防錆性・耐候性に優れ丈夫で長持ち。屋外・海岸での使用に最適!
材質
ステンレス
質量(g)
24
寸法L(mm)
26
寸法H(mm)
15
ねじ径
M5
寸法A(mm)
22
寸法D(mm)
4.5
寸法B(mm)
20
寸法T(mm)
15
使用ロープ径(mm)
5
寸法W1(mm)
5.5
寸法W2(mm)
12.5
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25698995
WC-5
オープン
¥
369
¥
406
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください