曜日別特売

ステンレス ターンバックル フック式

ステンレス ターンバックル フック式 - ひめじやステンレス ターンバックル フック式 - ひめじやステンレス ターンバックル フック式 - ひめじやステンレス ターンバックル フック式 - ひめじやステンレス ターンバックル フック式 - ひめじやステンレス ターンバックル フック式 - ひめじや
(1件のレビュー)

タンバクルは、右ねじと左ねじが両側に切られており、一回転で左右同時に締め付けが行える締め付け金具です。中央の開口部にラチェット、シノ、丸棒等を差し、回転させて締め付けます。別名 ハッカーとも呼ばれています。両端先端はフックになっています。ステンレス製なので、防錆性・耐候性に優れ丈夫で長持ち。屋外・海岸での使用に最適!

内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法L(mm)
ねじ径
寸法L1(mm)
使用荷重(kg)
寸法A(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25699047TB-4H60M41014025
オープン
829
912(税込)
当日出荷
25699056TB-5H70M51205035
オープン
1,198
1,318(税込)
8日以内出荷
返品不可
25699065TB-6H90M61558050
オープン
1,298
1,428(税込)
6日以内出荷
返品不可
25699074TB-8H120M821012060
オープン
2,498
2,748(税込)
当日出荷
25699083TB-10H150M1024016075
オープン
2,798
3,078(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月17日
25699092TB-12H200M12320400100
オープン
4,298
4,728(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 25699056
2017-11-24
用途: アンテナのステー張りに使用

使用に関しては、全く問題ない。
今後の耐久性に期待したい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ターンバックル・シャックル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする