ステンレス 豆ブロック

ステンレス 豆ブロック - ひめじやステンレス 豆ブロック - ひめじやステンレス 豆ブロック - ひめじやステンレス 豆ブロック - ひめじやステンレス 豆ブロック - ひめじやステンレス 豆ブロック - ひめじやステンレス 豆ブロック - ひめじやステンレス 豆ブロック - ひめじや
(2件のレビュー)

ロープを通して、荷物の吊下げや引っ張る作業に使います。アイの部分が回転するので、ロープのより戻しができます。ステンレス製なので、防錆性・耐候性に優れ丈夫で長持ち。屋外・海岸での使用に最適!

材質(本体)ステンレス種類滑車内容量1個
全7種類を絞り込む
使用荷重(kg)
7種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
寸法L(mm)
使用荷重(kg)
寸法A(mm)
寸法D(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25699162MB-20205640234
オープン
2,298
2,528(税込)
12日以内出荷
25699178MB-25258670306
オープン
3,298
3,628(税込)
当日出荷
25699205MB-25-2258070306
オープン
4,498
4,948(税込)
5日以内出荷
返品不可
25699187MB-323298120366
オープン
3,998
4,398(税込)
当日出荷
25699214MB-32-23292120366
オープン
4,798
5,278(税込)
当日出荷
25699196MB-5050130240548
オープン
4,598
5,058(税込)
当日出荷
25699223MB-50-250127240548
オープン
7,498
8,248(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 25699214
2017-11-13
用途: ウインチでの荷物の吊り上げ
農・林・水産業

何軒かホームセンターで探したのですが、どれもゴツイやつばかりでこのサイズがありませんでした。サイズをもう少し細かく表示していただけるとありがたいです。

対象商品 : 25699178
2017-04-20
用途: ワイヤ-をガイドするため購入しました.
有限会社 エステム横浜建設業・工事業

検索したときの写真を見て回転部分は六角ボルト締めと判断するも,届いたのは写真と異なるものであり,購入するも使い物にならないため無駄金を使った後悔だけが残りました.発送する商品の確かな情報を表示する必要があると思いますが. 二度と御社を利用することはありません.

MonotaROからの回答

ご意見有難うございます。
商品の仕様に変更がありましたが、弊社サイトの情報に反映されておりませんでしたため、ご迷惑をおかけいたしました。誠に申し訳ございませんでした。
正しい画像を掲載いたしました。
今後ともよろしくお願いいたします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする