ステンレス キーリング

ステンレス キーリング - ひめじや
(1件のレビュー)

キーリングや二重リングは、キーホルダーやチェーンの連結に使用できます。ステンレス製なので、防錆性・耐候性に優れ丈夫で長持ち。屋外・海岸での使用に最適!

材質ステンレス質量(g)20種類リンク内径(Φmm)16使用荷重(kg)4内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25699248#16
オープン
119
131(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 25699248
2019-01-26
用途: 頻繁に使う鍵をキーバックチェーンに取付ける

丸い針金を輪にしただけのものでは無く、針金の断面が半円形に近い形状でそれが向かい合って合わることで円をなすような形状です。
キーを差し込む合わせ目も出っ張らないように工夫されており、なかなか良い商品で満足しました。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リンク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする