ステンレス キーリング

ステンレス キーリング - ひめじや
(2件のレビュー)

キーリングや二重リングは、キーホルダーやチェーンの連結に使用できます。ステンレス製なので、防錆性・耐候性に優れ丈夫で長持ち。屋外・海岸での使用に最適!

材質ステンレス質量(g)30種類リンク内径(Φmm)22使用荷重(kg)4内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25699266#22
オープン
179
197(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 25699266
2020-04-02
用途: キーケース用
製造業

ヴィトンのキーケースを使用中ですが、鍵が脱落しやすい為、リングを太めの物に交換。
どうでもいい物だけど、鍵の紛失だけは避けたい一生モノ。
リモコン、識別用のキーホルダーを付けるので、幹としてこちらを選択。
以前と比べると重く感じるので、内径20でもよかったかな?

1が参考にしています
対象商品 : 25699266
2018-10-17
用途: ニッケル鉄製のものからの交換
サービス業

メッキが剥がれ、錆が浮いてきたものの交換用に購入。
バリ等はなく、剛性感があり、とても良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リンク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする