ひめじや
ステンレス 2重リング
キーリングや二重リングは、キーホルダーやチェーンの連結に使用できます。ステンレス製なので、防錆性・耐候性に優れ丈夫で長持ち。屋外・海岸での使用に最適!
材質
ステンレス
種類
リンク
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
使用荷重(kg)
質量(g)
内径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25699293
#5
1パック(5個)
0.5
0.5
5
オープン
¥
139
¥
153
(税込)
当日出荷
25699302
#8
1パック(5個)
0.5
0.5
8
オープン
¥
169
¥
186
(税込)
当日出荷
25699318
#12
1パック(4個)
1
0.4
12
オープン
¥
199
¥
219
(税込)
当日出荷
25699327
#14
1パック(4個)
1
1
14
オープン
¥
259
¥
285
(税込)
当日出荷
25699336
#18
1パック(2個)
2
4
18
オープン
¥
209
¥
230
(税込)
当日出荷
25699345
#20
1個
3
3.0
20
オープン
¥
169
¥
186
(税込)
当日出荷
25699354
#25
1個
3
4.0
25
オープン
¥
199
¥
219
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください