ステンレス ワリカンリング

ステンレス ワリカンリング - ひめじやステンレス ワリカンリング - ひめじやステンレス ワリカンリング - ひめじやステンレス ワリカンリング - ひめじやステンレス ワリカンリング - ひめじやステンレス ワリカンリング - ひめじや
(1件のレビュー)

ワリカンリングはキーリングや二重リングと違い、キーホルダーやチェーンの連結に一度加工したら固定になります。プライヤー等で締めつけて使用します。ステンレス製なので、防錆性・耐候性に優れ丈夫で長持ち。屋外・海岸での使用に最適!

材質ステンレス種類リンク
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
内径(Φmm)
使用荷重(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25699363#71パック(4個)70.3
オープン
209
230(税込)
10日以内出荷
返品不可
25699372#131パック(4個)130.7
オープン
209
230(税込)
9日以内出荷
返品不可
25699388#171パック(2個)172
オープン
189
208(税込)
6日以内出荷
返品不可
25699397#221個222
オープン
189
208(税込)
10日以内出荷
返品不可
25699406#251個253
オープン
229
252(税込)
当日出荷
25699415#321個324
オープン
289
318(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 25699415
2019-04-16
用途: マリン用品
イケムツ興業

質量が165gとなっているが実際は15gくらい。
16.5gの間違いでは?

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リンク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする