曜日別特売

面取りカッター

面取りカッター - プラス工具面取りカッター - プラス工具面取りカッター - プラス工具面取りカッター - プラス工具面取りカッター - プラス工具面取りカッター - プラス工具面取りカッター - プラス工具面取りカッター - プラス工具
(2件のレビュー)

アルミ・非鉄・プラスチック用のテーパーシャンクの面取りカッターです。

用途アルミ合金の加工内容量1本
40件中 140各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D(mm)
寸法L(mm)
シャンク
加工径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25704692MC 10.0X60度XS1055ストレート5~10
2,800
2,698
2,968(税込)
当日出荷
25704708MC 10.0X90度XS1055ストレート5~10
2,500
2,198
2,418(税込)
当日出荷
25704717MC 15.0X60度XS1570ストレート7~15
4,300
3,998
4,398(税込)
当日出荷
25704726MC 15.0X90度XS1570ストレート7~15
3,400
3,198
3,518(税込)
当日出荷
25704735MC 20.0X60度XS20100ストレート10~20
6,100
5,298
5,828(税込)
当日出荷
25704744MC 20.0X90度XS20100ストレート10~20
5,000
4,398
4,838(税込)
翌々日出荷
25704753MC 30.0X60度XS30120ストレート15~30
13,000
11,980
13,178(税込)
当日出荷
25704762MC 30.0X90度XS30120ストレート15~30
10,500
9,298
10,228(税込)
翌々日出荷
25704778MC 40.0X60度XS40129ストレート20~40
18,000
17,980
19,778(税込)
当日出荷
25704787MC 40.0X90度XS40129ストレート20~40
15,800
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
25704796MC 4.0X60度XS450ストレート2~4
2,200
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
25704805MC 4.0X90度XS450ストレート2~4
2,000
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
25704814MC 6.0X60度XS650ストレート3~6
2,200
1,998
2,198(税込)
当日出荷
25704823MC 6.0X90度XS650ストレート3~6
2,000
1,898
2,088(税込)
当日出荷
25704832MC 10.0X60度XMT110-テーパー5~10
5,600
5,098
5,608(税込)
翌々日出荷
25704848MC 10.0X90度XMT110-テーパー5~10
5,600
5,098
5,608(税込)
翌々日出荷
25704857MC 15.0X60度XMT215-テーパー7~15
7,800
7,198
7,918(税込)
翌々日出荷
25704866MC 15.0X90度XMT215-テーパー7~15
7,800
7,198
7,918(税込)
翌々日出荷
25704875MC 20.0X60度XMT220-テーパー10~20
11,200
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
25704884MC 20.0X90度XMT220-テーパー10~20
10,200
9,198
10,118(税込)
翌々日出荷
25704893MC 30.0X60度XMT330-テーパー15~30
21,000
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
25704902MC 30.0X90度XMT330-テーパー15~30
19,800
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
25704918MC 40.0X60度XMT340-テーパー20~40
29,000
25,980
28,578(税込)
翌々日出荷
25704927MC 40.0X90度XMT340-テーパー20~40
24,000
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
25704936MC 50.0X60度XMT350-テーパー25~50
38,000
32,980
36,278(税込)
翌々日出荷
25704945MC 50.0X90度XMT350-テーパー25~50
35,600
32,980
36,278(税込)
翌々日出荷
25704954MC 60.0X60度XMT360-テーパー30~60
53,900
49,980
54,978(税込)
翌々日出荷
25704963MC 60.0X90度XMT360-テーパー30~60
51,200
46,980
51,678(税込)
翌々日出荷
12934707MC 6X120°XS---3.5~5
3,000
2,598
2,858(税込)
当日出荷
12934716MC 10X120°XS---5~9
3,900
3,198
3,518(税込)
当日出荷
12934725MC 15X120°XS---7~14
6,000
4,998
5,498(税込)
当日出荷
12934734MC 20X120°XS---10~19
8,300
6,898
7,588(税込)
当日出荷
12934750MC 25X60°XS---16~24
10,000
8,298
9,128(税込)
翌々日出荷
12934759MC 25X90°XS---13~24
8,000
6,698
7,368(税込)
当日出荷
12934768MC 30X120°XS---15~28
14,000
11,980
13,178(税込)
当日出荷
12934777MC 50X60°XS---28~48
31,600
26,980
29,678(税込)
翌々日出荷
12934786MC 50X90°XS---25~48
31,600
26,980
29,678(税込)
翌々日出荷
12934795MC 60X60°XS---35~58
38,600
31,980
35,178(税込)
翌々日出荷
12934804MC 60X90°XS---30~58
38,600
31,980
35,178(税込)
翌々日出荷
12934820MC 25X90°XMT2---13~24
14,800
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 25704778
2023-12-25
用途: 面取りに使用
株式会社ニューネクスト製造業

予想していた通りの切れ味でこれといった問題はないです。

対象商品 : 25704753
2020-11-23
用途: パイプの内面取り
製造業

30x60度,40x60度をTS2に出来ませんか?

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カッター(カウンターシンク)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする