モノタロウ

PVCモールテープ付

PVCモールテープ付 - モノタロウ
(34件のレビュー)

テープ付ですのですぐに使えます。

用途配線カバーに最適です。材質PVC全長(m)1内容量1本
注意
※用途以外での使用はしないで下さい。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
30103002JD1MWアイボリー1号相当
取扱い終了
1年間返品保証
30103018JD2MWアイボリー2号相当
取扱い終了
1年間返品保証
30103027JD3MWアイボリー3号相当
取扱い終了
1年間返品保証
30103036JD1WEホワイト1号相当
取扱い終了
1年間返品保証
30103045JD2WEホワイト2号相当
取扱い終了
1年間返品保証
30103054JD3WEホワイト3号相当
取扱い終了
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:34
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 30103018
2021-06-12
用途: 壁際に電源線を這わす。
社会福祉法人根木内福祉会医療・福祉・介護関連業

安価で丈夫、切り易く使いやすいが、両面がちょっと弱いところだけが欠点かも。

対象商品 : 30103054
2019-03-15
用途: コンセントタップの配線処理
その他業種

市販のコンセントタップのケーブル2本が余裕で入ります。すっきりしました。

対象商品 : 30103054
2019-03-13
用途: 足元電線の保護
ミリオンテック合資会社

特に問題なく、踏みつけ強度も十分ではないかと感じました。接着テープはもう少し強くても良いかな。

対象商品 : 30103018
2018-10-10
用途: LANケーブルカバー

両面テープがついていて強度も問題なく使いやすいです。
必要なときはまたリピしたい商品です。

対象商品 : 30103036
2018-07-10
用途: 電気工事

シールの件や、汚れなど以前より良くなっていました。(旧)松下電工のモール用アクセサリーを在庫していて使い道がなかったのですが、サイズが合ったので、しばらくは使い続けます。

対象商品 : 30103027
2018-10-17
用途: BSアンテナケーブルの敷設工事
石川計装電気・ガス・熱供給・水道業

粘着テープが もうすこし強い粘着力が欲しいと 思いました。

対象商品 : 30103054
2018-09-08
用途: TV,LANケーブルカバーとして
その他業種

コードが数本でかさばりまとめることと、見栄えの良さで購入した、が両面テープで止めるのはいいとしても、ねじで止める穴もあったら大満足です

対象商品 : 30103002
2018-08-14
用途: 車庫の配線
その他業種

車庫照明設置用配線のカバーに利用しました。特に接着力にも問題ありません。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブルモール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする