JD3WE PVCモールテープ付 モノタロウ 30103054

JD3WE PVCモールテープ付 モノタロウ 30103054
JD3WE PVCモールテープ付 モノタロウ 30103054
JD3WE PVCモールテープ付 モノタロウ 30103054
JD3WE PVCモールテープ付 モノタロウ 30103054
モノタロウ

PVCモールテープ付

(34件のレビュー)
取扱い終了1年間返品保証
この商品は6種類から選べます他の種類を見る
内容量
1本
注文コード
30103054
品番
JD3WE
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

テープ付ですのですぐに使えます。

用途
配線カバーに最適です。
色
ホワイト
タイプ
3号相当
材質
PVC
寸法H(mm)
10.8
全長(m)
1
寸法W1(mm)
17.7
寸法W2(mm)
16.0
注意
※用途以外での使用はしないで下さい。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:34 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 30103018
2021-06-12
用途: 壁際に電源線を這わす。
社会福祉法人根木内福祉会 様(医療・福祉・介護関連業)

安価で丈夫、切り易く使いやすいが、両面がちょっと弱いところだけが欠点かも。

対象商品 : 30103054
2019-03-15
用途: コンセントタップの配線処理
その他業種

市販のコンセントタップのケーブル2本が余裕で入ります。すっきりしました。

対象商品 : 30103054
2019-03-13
用途: 足元電線の保護
ミリオンテック合資会社 様

特に問題なく、踏みつけ強度も十分ではないかと感じました。接着テープはもう少し強くても良いかな。

対象商品 : 30103018
2018-10-10
用途: LANケーブルカバー

両面テープがついていて強度も問題なく使いやすいです。
必要なときはまたリピしたい商品です。

対象商品 : 30103036
2018-07-10
用途: 電気工事

シールの件や、汚れなど以前より良くなっていました。(旧)松下電工のモール用アクセサリーを在庫していて使い道がなかったのですが、サイズが合ったので、しばらくは使い続けます。

対象商品 : 30103027
2018-10-17
用途: BSアンテナケーブルの敷設工事
石川計装 様(電気・ガス・熱供給・水道業)

粘着テープが もうすこし強い粘着力が欲しいと 思いました。

対象商品 : 30103054
2018-09-08
用途: TV,LANケーブルカバーとして
その他業種

コードが数本でかさばりまとめることと、見栄えの良さで購入した、が両面テープで止めるのはいいとしても、ねじで止める穴もあったら大満足です

対象商品 : 30103002
2018-08-14
用途: 車庫の配線
その他業種

車庫照明設置用配線のカバーに利用しました。特に接着力にも問題ありません。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブルモール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする