ホワイティ 食卓カバー<M>

ホワイティ 食卓カバー<M> - パール金属ホワイティ 食卓カバー<M> - パール金属
(2件のレビュー)

ホコリ・虫から食卓を守ります。
ホームメイドのパンやお菓子を冷ます時にも使えます。
熱がこもらないので作りたての料理にもOK。メッシュ素材。

寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)730×580×300(使用時)サイズM内寸法(mm)500×650内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25897847H-3416
1,400
959
1,055(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 25897847
2021-05-12
用途: イチゴの収穫時に使用します
農・林・水産業

イチゴを収穫し、箱詰めするまでの間、イチゴの甘い香りに誘われてコバエなどが寄ってきます。この食卓カバーをかけておけば、衛生的で、開け閉めも楽なので、重宝しています。

対象商品 : 25897847
2020-09-01
用途: トレイに植えた苗のカバー
農・林・水産業

トレイに植えた苗が虫に食われないようにとカバーとして使っています。安くて、手軽で、便利ですが、角の金具が接着剤で簡易に止めてあるため、何回か開閉すると取れてしまい、そのたびに糸で縫っています。もうすこし、丈夫に作ってくれるといいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テーブルマット・コースター・鍋敷」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする