アクティア ステンレス製2段式水切りバスケット

アクティア ステンレス製2段式水切りバスケット - パール金属
(3件のレビュー)
材質ステンレス幅(mm)400段数2段高さ(mm)380奥行(mm)300耐荷重(kg)(上段)2・(下段)3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×300×380(まな板受け・水切りポケット含まず)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25899572H-6109
7,400
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
25899572H-610925890086HW-7301H-6109 シンプル・ウェア 2段式水切りバスケット パール金属 25890086シンプル・ウェア 2段式水切りバスケットパール金属1個
2,598
欠品中
税込2,858
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 25899572
2022-02-14
用途: 事務所の洗い物棚に。
第一測量設計所サービス業

上下に分かれているので洗った後の食器を分別して置ける。
改善点は特に見当たりません。

対象商品 : 25899572
2020-02-25
用途: 洗った食器を伏せて水切り用に使います。

思っていたよりもたくさんの食器が置け、まな板立てや箸置きも着いていて使いかってもいいです。ステンレスなので清潔に使えます。

1が参考にしています
対象商品 : 25899572
2018-08-08
用途: 食器洗い
運輸・通信業

ステンレス製はプラ製に比べて高価ですが、その分、長持ちしそうな感じです。
大きさもちょうどよく、使いやすい製品です。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水切り・たわし受け・ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする