曜日別特売

アクティア ステンレス製スリム2段式水切りバスケット

アクティア ステンレス製スリム2段式水切りバスケット - パール金属
(1件のレビュー)
材質ステンレス幅(mm)390段数2段高さ(mm)385奥行(mm)200耐荷重(kg)(上段)2・(下段)3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×200×385(水切りポケット含まず)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25899588H-6110
6,800
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
25899588H-611025890095HW-7302H-6110 シンプル・ウェア スリム2段式水切りバスケット パール金属 25890095シンプル・ウェア スリム2段式水切りバスケットパール金属1個
1,998
税込2,198
デザイン、形状が異なります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 25899588
2020-04-22
用途: ラックの支柱に歪みあり
医療・福祉・介護関連業

2つのラックを支える支柱に歪みあり。最初からきつくネジが止められていて調整ができない。ラックがしっかり支柱にハマらず浮いてしまう。こういう仕様なのかはわからない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水切り・たわし受け・ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする