パール金属
パール金属の キッチン・調理用品
パール金属の 水切り・たわし受け・ラック
パール金属の 水切りバスケット
アクティア ステンレス製スリム2段式水切りバスケット
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
25899588
品番
H-6110
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥6,800
材質
ステンレス
幅(mm)
390
段数
2段
高さ(mm)
385
奥行(mm)
200
耐荷重(kg)
(上段)2・(下段)3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
390×200×385(水切りポケット含まず)
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
25899588
H-6110
25890095
HW-7302
シンプル・ウェア スリム2段式水切りバスケット
パール金属
1個
¥
1,998
税込
¥
2,198
デザイン、形状が異なります。