曜日別特売

ハンドル可動式コテバケ スペア

ハンドル可動式コテバケ スペア - インダストリーコーワ
適合本体11328質量(g)120タイプスペア種類刷毛用部品毛丈(mm)6材質(毛)ポリエステル主な用途水性用毛色白色RoHS指令(10物質対応)対応寸法(横×奥行×高さ)(mm)165×20×100内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2257194611338
オープン
759
835(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする