TESTO175 T2コンパクト温度データロガー

TESTO175 T2コンパクト温度データロガー - testo(テストー)

NTCサーミスタセンサを内蔵、さらにケーブルタイプの外付けサーミスタセンサを接続可能
長期間の測定に最適: 最大100万件の測定結果を保存可能、最長3年間のバッテリ寿命
HACCPに準拠、EN 12830規格に適合、保護等級IP65
USBにてロギング条件の設定後、記録データはUSBまたはSDカードで読取り、PC上でのデータ分析: 3種類のソフトウェアから選択可能、うちBasicソフトウェアは無償でダウンロード可能

注意
※(ISO書類一式付)を含む品番の製品は出荷時に計測器の校正を行い、該当する校正関連書類が付属致します。
※ご発注時は書類にご記載する宛名のご指示を宜しくお願い致します。
※ISO書類一式付き製品に関して発注後のキャンセル返品不可となりますのでご了承ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
測定範囲
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
163960470572 17521台-35 ~ +55 ℃ 内蔵、-40 ~ +120 ℃ 外付け
39,000
38,980
42,878(税込)
翌々日出荷
125010490572 1752(常温帯 校正証明書関連書類付)1セット-
53,000
52,980
58,278(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
125010580572 1752(冷蔵温度 校正証明書関連書類付)1セット-
53,000
52,980
58,278(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
125010670572 1752(冷凍温度 校正証明書関連書類付)1セット-
53,000
52,980
58,278(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19239928175 T21台-35 ~ +55 ℃ 内蔵、-40 ~ +120 ℃ 外付け
25,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
代替品有
71153426175-T2(ISO書類一式付)1セット-35 ~ +55 ℃ 内蔵、-40 ~ +120 ℃ 外付け
51,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,500/税込¥1,650
北海道地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
離島数量1につき¥5,000/税込¥5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
19239928175 T2163960470572 1752175 T2 TESTO175 T2コンパクト温度データロガー testo(テストー) 16396047TESTO175 T2コンパクト温度データロガーtesto(テストー)1台
38,980
税込42,878
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度計・温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする