ニッサチェイン
ボールチェーン
ねじれないことと、手触りの良さが特長。
表面処理
クローム
リールサイズ(mm)
Φ120×80
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1巻(30m)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
使用荷重(kg)
破断荷重(kg)
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25729348
R-BB1023
2
9.4
C2720、真鍮製
¥
9,600
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
当日出荷
25729357
R-BB1030
4
13.6
C2720、真鍮製
¥
11,100
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
当日出荷
25729366
R-BB1040
5
14.9
C2720、真鍮製
¥
15,000
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
3日以内出荷
25729375
R-BB1050
17
50
C2720、真鍮製
¥
20,400
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください