ガソリンエンジン溶接機

ガソリンエンジン溶接機 - 新ダイワ
周波数(Hz)(発電)50/60定格電圧(V)(発電)単相100定格電流(A)(発電)35定格出力電流(A)(溶接)DC170乾燥質量(kg)95力率(発電)1電流調整範囲(A)(溶接)DC45~DC185定格出力(kVA)(発電)3.5寸法(長さ×幅×高さ)(mm)730×545×647内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25726898EGW185M-I
689,000
取扱い終了
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
25726898EGW185M-I27261904EGW190M-IEGW185M-I エンジン溶接機 新ダイワ 27261904エンジン溶接機新ダイワ1台
409,800
税込450,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジン溶接機(ガソリン仕様)の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/574/
2022-07-29

電気溶接機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする