軽量270kg、コンパクトボディ!軽トラックでの出張工事も可能。
単相電源と三相4線式を装備。TIG溶接機やエアープラズマ切断機の電源としても使えます。
超低騒音
エコ溶接/エコ発電
定格電圧(V)発電/単相100(50Hz)・単相110(60Hz)、単相200(50Hz)・単相220(60Hz)、三相200(50Hz)・三相220(60Hz)定格電流(A)単相100/110:30×1個,15×4個(50/60Hz)、単相200/220:18.4/20.8(50/60Hz)、三相200/220:23/26(50/60Hz)定格出力電流(A)DC260(50Hz)、DC280(60Hz)乾燥質量(kg)270電流調整範囲(A)DC35~DC280(50Hz)/DC40~300(60Hz)、エコ:DC30~280(50Hz)/エコ:DC30~300(60Hz)定格出力(kVA)単相:6.4(50Hz)/8(60Hz)、三相:8(50Hz)/9.9(60Hz)寸法(長さ×幅×高さ)(mm)1200×566×768内容量1台