曜日別特売

バッテリー溶接機

バッテリー溶接機 - 新ダイワ

軽天工事に最適な「軽さと能力」
二分割(24kg/36kg)して、楽に移動・運搬が可能です。
ブースト機能
電源事情の悪い現場や溶接ケーブル延長などの電圧低下に対応しています。
長期放置バッテリー充電機能
充電能力が低下した長期放置バッテリー(放置期間:半年から約1年)もマイコンが自動的に判別し最適な充電を行います。

電流(A)溶接/80・130(切替)使用率(%)(溶接)40定格入力(kVA)単相100V 50/60Hz 1.5冷却方式強制空冷乾燥質量(kg)62バッテリーSEB35(品番:2771398010)×2個(メンテナンスフリーバッテリー)充電時間(時間)5(50%放電時)充電方式定電流定電圧充電方式寸法(長さ×幅×高さ)(mm)478×413×544内容量1台
注意
※劣化が著しいバッテリーは充電できない場合があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25727135SBW130D-MF
278,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
25727135SBW130D-MF24890863SBW130DMFSBW130D-MF バッテリー溶接機 130Aメンテナンスフリー 新ダイワ 24890863バッテリー溶接機 130Aメンテナンスフリー新ダイワ1台
199,800
税込219,780
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電気溶接機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする