Betapure(TM) ポリプロピレン不織布デプスフィルターカートリッジ NT-Tシリーズ(ダブルオープンエンドフラットガスケット )

Betapure(TM) ポリプロピレン不織布デプスフィルターカートリッジ  NT-Tシリーズ(ダブルオープンエンドフラットガスケット ) - 3M(スリーエム)Betapure(TM) ポリプロピレン不織布デプスフィルターカートリッジ  NT-Tシリーズ(ダブルオープンエンドフラットガスケット ) - 3M(スリーエム)Betapure(TM) ポリプロピレン不織布デプスフィルターカートリッジ  NT-Tシリーズ(ダブルオープンエンドフラットガスケット ) - 3M(スリーエム)

フローディストリビューション構造
ポリプロピレンろ材と流体分配ネットを組み合わせることにより、ろ液をろ材全体に均一にいきわたらせます
カートリッジ全体で粒子を捕捉することにより、優れたろ過性能と長いサービスライフを実現
オールポリプロピレン製のクリーンな構造
低溶出カートリッジ、幅広い耐薬品性、幅広い用途に使用可能
不織布を強固に巻きつけた堅巻き構造
バイパス、吹き抜けのない構造、安心設計
21CFR記載の材料を使用
食品衛生法規格試験に適合した構成材料を使用
低圧力損失、高流量

用途溶剤、酸、アルカリ、塗料、写真現像液、各種工業用水、エッチング液、レジスト液、各種溶剤、アルコール飲料、清涼飲料、ミネラルウォーター、仕込水、輸液、製造用水材質ポリプロピレン最高使用温度(℃)80接続形状(端末)ダブルオープンエンドフラットガスケットサポートリング内容量1箱(15本)
61件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
ろ過精度(μm)
長さ(inch)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26239264NT29T005T0NG-0.529_1/4(743mm)
オープン259,800
259,800
285,780(税込)
39日以内出荷
返品不可
26239273NT29T010T0NG-129_1/4(743mm)
オープン259,800
259,800
285,780(税込)
39日以内出荷
返品不可
26239282NT29T020T0NG-229_1/4(743mm)
オープン259,800
259,800
285,780(税込)
39日以内出荷
返品不可
26239298NT29T030T0NG-329_1/4(743mm)
オープン259,800
259,800
285,780(税込)
39日以内出荷
返品不可
26239307NT29T050T0NG-529_1/4(743mm)
オープン259,800
259,800
285,780(税込)
37日以内出荷
返品不可
26239316NT29T100T0NG-1029_1/4(743mm)
オープン259,800
259,800
285,780(税込)
39日以内出荷
返品不可
26239325NT29T200T0NG-2029_1/4(743mm)
オープン259,800
259,800
285,780(税込)
39日以内出荷
返品不可
26239334NT29T400T0NG-4029_1/4(743mm)
オープン259,800
259,800
285,780(税込)
39日以内出荷
返品不可
26239343NT29T500T0NG-5029_1/4(743mm)
オープン239,800
239,800
263,780(税込)
35日以内出荷
返品不可
26239352NT29T700T0NG-7029_1/4(743mm)
オープン239,800
239,800
263,780(税込)
35日以内出荷
返品不可
26239377NT10T010T0NG-110
オープン91,980
91,980
101,178(税込)
35日以内出荷
返品不可
26239395NT10T030T0NG-310
オープン91,980
91,980
101,178(税込)
欠品中
返品不可
26239404NT10T050T0NG-510
オープン91,980
91,980
101,178(税込)
35日以内出荷
返品不可
26239413NT10T100T0NG-1010
オープン91,980
91,980
101,178(税込)
欠品中
返品不可
26239422NT10T200T0NG-2010
オープン91,980
91,980
101,178(税込)
35日以内出荷
返品不可
26239438NT10T400T0NG-4010
オープン91,980
91,980
101,178(税込)
35日以内出荷
返品不可
26239474NT20T010T0NG-120
オープン169,800
169,800
186,780(税込)
35日以内出荷
返品不可
26239492NT20T030T0NG-320
オープン169,800
169,800
186,780(税込)
35日以内出荷
返品不可
26239508NT20T050T0NG-520
オープン169,800
169,800
186,780(税込)
欠品中
返品不可
26239517NT20T100T0NG-1020
オープン169,800
169,800
186,780(税込)
欠品中
返品不可
26239526NT20T200T0NG-2020
オープン169,800
169,800
186,780(税込)
35日以内出荷
返品不可
26239605NT30T050T0NG-530
オープン259,800
259,800
285,780(税込)
35日以内出荷
返品不可
26239614NT30T100T0NG-1030
オープン259,800
259,800
285,780(税込)
欠品中
返品不可
26239623NT30T200T0NG-2030
オープン259,800
259,800
285,780(税込)
35日以内出荷
返品不可
26239632NT30T400T0NG-4030
オープン259,800
259,800
285,780(税込)
欠品中
返品不可
23179618NT30T050T0NG【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)530
オープン219,000
12,980
アウトレット
14,278(税込)
当日出荷
返品不可
残り1点です
26239368NT10T005T0NG-0.510
オープン
取扱い終了
返品不可
26239386NT10T020T0NG-210
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
26239447NT10T500T0NG-5010
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
26239456NT10T700T0NG-7010
オープン
取扱い終了
返品不可
26239465NT20T005T0NG-0.520
オープン
取扱い終了
返品不可
26239483NT20T020T0NG-220
オープン
取扱い終了
返品不可
26239535NT20T400T0NG-4020
オープン
取扱い終了
返品不可
26239544NT20T500T0NG-5020
オープン
取扱い終了
返品不可
26239553NT20T700T0NG-7020
オープン
取扱い終了
返品不可
26239562NT30T005T0NG-0.530
オープン
取扱い終了
返品不可
26239578NT30T010T0NG-130
オープン
取扱い終了
返品不可
26239587NT30T020T0NG-230
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
26239596NT30T030T0NG-330
オープン
取扱い終了
返品不可
26239648NT30T500T0NG-5030
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
26239657NT30T700T0NG-7030
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
26240068NT09T005T0DT-0.59_3/4(248mm)
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
26240077NT09T010T0DT-19_3/4(248mm)
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
26240086NT09T020T0DT-29_3/4(248mm)
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
26240095NT09T030T0DT-39_3/4(248mm)
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
26240104NT09T050T0DT-59_3/4(248mm)
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
26240113NT09T100T0DT-109_3/4(248mm)
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
26240122NT09T200T0DT-209_3/4(248mm)
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
26240138NT09T400T0DT-409_3/4(248mm)
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
26240147NT09T500T0DT-509_3/4(248mm)
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

配管用フィルターとハウジングの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/184/
2023-02-02
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

純水フィルター/カートリッジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする