3M(TM) PP不織布フィルターバッグ 100シリーズ

3M(TM) PP不織布フィルターバッグ 100シリーズ - Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)3M(TM) PP不織布フィルターバッグ 100シリーズ - Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)

優れた吸油性
液中に生じる微小油分を効率よく吸着
フィルター交換しやすいバッグタイプ
ベッセルのフタを開けて入れ替えるだけで交換可能
廃棄コスト、廃棄物の削減
使用済みのフィルターはコンパクトに処理が可能
高流量・低圧力損失・ロングライフ

用途クーラント溶液、研磨廃水、海水淡水化、純水、メッキ液、乳業関連、飲料材質ポリプロピレン最高使用温度(℃)80内容量1箱(10枚)
20件中 120各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ろ過精度(μm)
長さ(mm)
接続形状
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26253763113A LFB (10)1407(ショート)(端末)バッグ口金(SUS304相当)
オープン
73,980
81,378(税込)
37日以内出荷
返品不可
26253772114A LFB (10)2.5407(ショート)(端末)バッグ口金(SUS304相当)
オープン
72,980
80,278(税込)
37日以内出荷
返品不可
26253788115A LFB (10)5407(ショート)(端末)バッグ口金(SUS304相当)
オープン
66,980
73,678(税込)
37日以内出荷
返品不可
26253797116A LFB (10)10407(ショート)(端末)バッグ口金(SUS304相当)
オープン
63,980
70,378(税込)
37日以内出荷
返品不可
26253806118A LFB (10)25407(ショート)(端末)バッグ口金(SUS304相当)
オープン
82,980
91,278(税込)
37日以内出荷
返品不可
26253815113B LFB (10)1407(ショート)(端末)バッグ口金(ポリプロピレン)
オープン
83,980
92,378(税込)
51日以内出荷
返品不可
26253824114B LFB (10)2.5407(ショート)(端末)バッグ口金(ポリプロピレン)
オープン
78,980
86,878(税込)
26日以内出荷
返品不可
26253833115B LFB (10)5407(ショート)(端末)バッグ口金(ポリプロピレン)
オープン
74,980
82,478(税込)
26日以内出荷
返品不可
26253842116B LFB (10)10407(ショート)(端末)バッグ口金(ポリプロピレン)
オープン
73,980
81,378(税込)
37日以内出荷
返品不可
26253858118B LFB (10)25407(ショート)(端末)バッグ口金(ポリプロピレン)
オープン
89,980
98,978(税込)
37日以内出荷
返品不可
26253867123A LFB (10)1813(ロング)(端末)バッグ口金(SUS304相当)
オープン
89,980
98,978(税込)
51日以内出荷
返品不可
26253876124A LFB (10)2.5813(ロング)(端末)バッグ口金(SUS304相当)
オープン
83,980
92,378(税込)
51日以内出荷
返品不可
26253885125A LFB (10)5813(ロング)(端末)バッグ口金(SUS304相当)
オープン
89,980
98,978(税込)
51日以内出荷
返品不可
26253894126A LFB (10)10813(ロング)(端末)バッグ口金(SUS304相当)
オープン
83,980
92,378(税込)
51日以内出荷
返品不可
26253903128A LFB (10)25813(ロング)(端末)バッグ口金(SUS304相当)
オープン
109,800
120,780(税込)
51日以内出荷
返品不可
26253912123B LFB (10)1813(ロング)(端末)バッグ口金(ポリプロピレン)
オープン
95,980
105,578(税込)
51日以内出荷
返品不可
26253928124B LFB (10)2.5813(ロング)(端末)バッグ口金(ポリプロピレン)
オープン
95,980
105,578(税込)
51日以内出荷
返品不可
26253937125B LFB (10)5813(ロング)(端末)バッグ口金(ポリプロピレン)
オープン
95,980
105,578(税込)
51日以内出荷
返品不可
26253946126B LFB (10)10813(ロング)(端末)バッグ口金(ポリプロピレン)
オープン
89,980
98,978(税込)
37日以内出荷
返品不可
26253955128B LFB (10)25813(ロング)(端末)バッグ口金(ポリプロピレン)
オープン
109,800
120,780(税込)
37日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

配管用フィルターとハウジングの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/184/
2023-02-02
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

純水フィルター/カートリッジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする