曜日別特売

3M(TM) PP多層不織布フィルターバッグ 500シリーズ

3M(TM) PP多層不織布フィルターバッグ 500シリーズ - Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)

バイパス/トランスポート技術を採用
液をフィルター全体に分配
34層(代表)のポリプロピレン製マイクロファイバー不織布を3種類重ね合わせ
高精度のろ過を可能に
ピュアーな素材
製造工程で一切シリコーン不使用
原材料はFDAのCFR21対応
廃棄コスト、廃棄物の削減
使用済みのフィルターはコンパクトに処理が可能
精密ろ過に使用可能
高流量・高異物保持容量
高い油分除去能力
34層(代表)を通過させることで、ゲルを含む油を除去

用途有機薬品、研磨・研削廃水、クーラント溶液、無機薬品、活性炭除去、触媒除去、硫酸銅メッキ液、エッチング液、原料水、各種飲料材質ポリプロピレン長さ(mm)813(ロング)最高使用温度(℃)80接続形状(端末)バッグ口金(SUS304)内容量1箱(4枚)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ろ過精度(μm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26254025522A LFB (4)1
オープン
95,980
105,578(税込)
116日以内出荷
返品不可
26254034525A LFB (4)5
オープン
93,980
103,378(税込)
116日以内出荷
返品不可
26254043527A LFB (4)10
オープン
84,980
93,478(税込)
116日以内出荷
返品不可
26254052529A SK (4)25
オープン
95,980
105,578(税込)
欠品中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

配管用フィルターとハウジングの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/184/
2023-02-02
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

純水フィルター/カートリッジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする