3M(TM)大容量ポリプロピレンプリーツフィルターカートリッジ 700シリーズ

3M(TM)大容量ポリプロピレンプリーツフィルターカートリッジ 700シリーズ - Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)

水処理、純水設備のプレフィルターに適用
ラジアルプリーツ構造(水平方向のプリーツ方式)を採用
最大15m2の大きなろ過面積
高ダスト領域の作業効率を大幅に改善
優れたろ過精度、高流量/高粒子捕集量、最大で10kg捕集
マルチハウジングも用意
3本から最大12本の多筒型ハウジングを製作可能

用途ボイラー復水、石油精製、研磨廃水、研磨・研削クーラント溶液、純水ライン、有機薬品、触媒除去、無機薬品接続形状(端末)700シリーズツイストロック、Oリングタイプ材質ポリプロピレン長さ(m)1外径(Φmm)165最高使用温度(℃)70材質(Oリング)NBR(FDA対応)内容量1箱(1本)
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ろ過精度(μm)
最高使用温度(℃)
長さ(m)
外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26254068740B40PP001D10.8701165
オープン
149,800
164,780(税込)
116日以内出荷
返品不可
26254077740B40PP002D11701165
オープン
149,800
164,780(税込)
116日以内出荷
返品不可
26254086740B40PP005D12.5701165
オープン
129,800
142,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
26254095740B40PP010D15701165
オープン
129,800
142,780(税込)
116日以内出荷
返品不可
26254104740B40PP015D110701165
オープン
129,800
142,780(税込)
116日以内出荷
返品不可
26254113740B40PP025D125701165
オープン
129,800
142,780(税込)
116日以内出荷
返品不可
26254122740B40PP040D140701165
オープン
129,800
142,780(税込)
112日以内出荷
返品不可
26254138740B40PP070D170701165
オープン
129,800
142,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

配管用フィルターとハウジングの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/184/
2023-02-02
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

純水フィルター/カートリッジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする