曜日別特売

ZetaPlus(TM) 吸着デプスフィルターカートリッジ ラボスケール

ZetaPlus(TM) 吸着デプスフィルターカートリッジ ラボスケール - 3M(スリーエム)ZetaPlus(TM) 吸着デプスフィルターカートリッジ ラボスケール - 3M(スリーエム)
内容量1箱(5枚)
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ろ過精度(μm)
最高使用温度(℃)
材質
商品状態
ディスク径(Φmm)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26254147B47-05SP 5P(目安)1.5-1080セルロース、パーライト、レジン-47
オープン8,198
8,198
9,018(税込)
欠品中
返品不可
26254156B47-10SP 5P(目安)0.75-480セルロース、パーライト、レジン-47
オープン7,698
7,698
8,468(税込)
欠品中
返品不可
26254165B47-30SP 5P(目安)0.6-280セルロース、パーライト、レジン-47
オープン7,698
7,698
8,468(税込)
欠品中
返品不可
26254174B47-50SP 5P(目安)0.3-0.880セルロース、パーライト、レジン-47
オープン7,698
7,698
8,468(税込)
欠品中
返品不可
26254183B47-60SP 5P(目安)0.2-0.580セルロース、パーライト、ケイソウ土、レジン-47
オープン7,698
7,698
8,468(税込)
欠品中
返品不可
26254192B47-90SP 5P(目安)0.1-0.280セルロース、パーライト、ケイソウ土、レジン-47
オープン7,698
7,698
8,468(税込)
欠品中
返品不可
26254217B90-05SP 5P(目安)1.5-1080セルロース、パーライト、レジン-90
オープン9,298
9,298
10,228(税込)
欠品中
返品不可
26254226B90-10SP 5P(目安)0.75-480セルロース、パーライト、レジン-90
オープン8,798
8,798
9,678(税込)
欠品中
返品不可
26254244B90-50SP 5P(目安)0.3-0.880セルロース、パーライト、レジン-90
オープン8,798
8,798
9,678(税込)
欠品中
返品不可
26254253B90-60SP 5P(目安)0.2-0.580セルロース、パーライト、ケイソウ土、レジン-90
オープン8,798
8,798
9,678(税込)
欠品中
返品不可
24848725B90-10SP 5P【ワケあり】(目安)0.75-480セルロース、パーライト、レジン※理由あり(未使用・未開封・キャンセル品)90
オープン8,490
2,998
アウトレット
3,298(税込)
当日出荷
返品不可
残り1点です
26254208B47-05U 5P(目安)1-860セルロース、レジン、グラスファイバー-47
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
26254235B90-30SP 5P(目安)0.6-280セルロース、パーライト、レジン-90
オープン
取扱い終了
返品不可
26254262B90-90SP 5P(目安)0.1-0.280セルロース、パーライト、ケイソウ土、レジン-90
オープン
取扱い終了
返品不可
26254278B90-05U 5P(目安)1-860セルロース、レジン、グラスファイバー-90
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

配管用フィルターとハウジングの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/184/
2023-02-02
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

純水フィルター/カートリッジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする