曜日別特売

ZetaPlus(TM) 吸着デプスフィルターカートリッジ 工業・電子・食品・飲料用

ZetaPlus(TM) 吸着デプスフィルターカートリッジ 工業・電子・食品・飲料用 - 3M(スリーエム)ZetaPlus(TM) 吸着デプスフィルターカートリッジ 工業・電子・食品・飲料用 - 3M(スリーエム)ZetaPlus(TM) 吸着デプスフィルターカートリッジ 工業・電子・食品・飲料用 - 3M(スリーエム)ZetaPlus(TM) 吸着デプスフィルターカートリッジ 工業・電子・食品・飲料用 - 3M(スリーエム)ZetaPlus(TM) 吸着デプスフィルターカートリッジ 工業・電子・食品・飲料用 - 3M(スリーエム)ZetaPlus(TM) 吸着デプスフィルターカートリッジ 工業・電子・食品・飲料用 - 3M(スリーエム)ZetaPlus(TM) 吸着デプスフィルターカートリッジ 工業・電子・食品・飲料用 - 3M(スリーエム)ZetaPlus(TM) 吸着デプスフィルターカートリッジ 工業・電子・食品・飲料用 - 3M(スリーエム)

従来のフィルターでは非常に除去しにくかったバクテリア、微粒子、コロイド粒子、ヘイズ等の除去に有効
メンブランフィルターの前ろ過に適当
ゼータ電位による吸着作用と機械的ろ過作用とのダブルキャッチシステム
優れた粒子捕捉能カ
微粒子、コロイド粒子等の異物を効率良く捕捉
用途に応じた精度のフィルターをご用意
テスト用47m、90mmディスクからカートリッジにスケールアップ可能
高流量・低圧力損失・ロングライフ

用途ゼータ電位による吸着作用での一般工業、エレクトロニクス分野の流体ろ過に。内容量1箱(2個)
110件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ろ過精度(μm)
材質
タイプ
サイズ(inch)
ハンドル
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26254287B12D05S(S)(目安)1-8セルロース、パーライト、レジンSUSバインダー12(16セル)
オープン
99,980
109,978(税込)
32日以内出荷
返品不可
26254296B12D05S(S)H(目安)1-8セルロース、パーライト、レジンSUSバインダー12(16セル)
オープン
95,980
105,578(税込)
32日以内出荷
返品不可
26254305B12D05S(N)(目安)1-8セルロース、パーライト、レジンSUSバインダー12(16セル)
オープン
95,980
105,578(税込)
28日以内出荷
返品不可
26254323B12D10S(S)(目安)0.8-2セルロース、パーライト、レジンSUSバインダー12(16セル)
オープン
99,980
109,978(税込)
32日以内出荷
返品不可
26254332B12D10S(S)H(目安)0.8-2セルロース、パーライト、レジンSUSバインダー12(16セル)
オープン
95,980
105,578(税込)
29日以内出荷
返品不可
26254348B12D10S(N)(目安)0.8-2セルロース、パーライト、レジンSUSバインダー12(16セル)
オープン
95,980
105,578(税込)
29日以内出荷
返品不可
26254357B12D10S(E)(目安)0.8-2セルロース、パーライト、レジンSUSバインダー12(16セル)
オープン
95,980
105,578(税込)
28日以内出荷
返品不可
26254393B12D10C(N)(目安)0.8-2セルロース、パーライト、ケイソウ土、レジンSUSバインダー12(16セル)
オープン
95,980
105,578(税込)
28日以内出荷
返品不可
26254402B12D30S(S)(目安)0.6-1セルロース、パーライト、レジンSUSバインダー12(16セル)
オープン
99,980
109,978(税込)
32日以内出荷
返品不可
26254418B12D30S(N)(目安)0.6-1セルロース、パーライト、レジンSUSバインダー12(16セル)
オープン
109,800
120,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
26254427B12D30S(E)(目安)0.6-1セルロース、パーライト、レジンSUSバインダー12(16セル)
オープン
99,980
109,978(税込)
28日以内出荷
返品不可
26254436B12D30H(S)(目安)0.6-1セルロース、パーライト、レジンSUSバインダー12(16セル)
オープン
109,800
120,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
26254472B12D50S(S)(目安)0.4-0.8セルロース、パーライト、レジンSUSバインダー12(16セル)
オープン
99,980
109,978(税込)
32日以内出荷
返品不可
26254515B12D50H(S)(目安)0.4-0.8セルロース、パーライト、レジンSUSバインダー12(16セル)
オープン
109,800
120,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
26254524B12D60S(S)(目安)0.2-0.5セルロース、パーライト、ケイソウ土、レジンSUSバインダー12(16セル)
オープン
109,800
120,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
26254542B12D60S(N)(目安)0.2-0.5セルロース、パーライト、ケイソウ土、レジンSUSバインダー12(16セル)
オープン
109,800
120,780(税込)
30日以内出荷
返品不可
26254603B12D90S(S)(目安)0.1-0.2セルロース、パーライト、ケイソウ土、レジンSUSバインダー12(16セル)
オープン
129,800
142,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
26254612B12D90S(N)(目安)0.1-0.2セルロース、パーライト、ケイソウ土、レジンSUSバインダー12(16セル)
オープン
109,800
120,780(税込)
29日以内出荷
返品不可
26254628B12D90S(E)(目安)0.1-0.2セルロース、パーライト、ケイソウ土、レジンSUSバインダー12(16セル)
オープン
109,800
120,780(税込)
28日以内出荷
返品不可
26254655C12D05S(S)(目安)1-8セルロース、パーライト、レジンバインダーレス12(16セル)
オープン
95,980
105,578(税込)
32日以内出荷
返品不可
26254664C12D05S(N)(目安)1-8セルロース、パーライト、レジンバインダーレス12(16セル)
オープン
95,980
105,578(税込)
29日以内出荷
返品不可
26254682C12D10S(S)(目安)0.8-2セルロース、パーライト、レジンバインダーレス12(16セル)
オープン
95,980
105,578(税込)
32日以内出荷
返品不可
26254707C12D30S(S)(目安)0.6-1セルロース、パーライト、レジンバインダーレス12(16セル)
オープン
99,980
109,978(税込)
32日以内出荷
返品不可
26254716C12D30S(N)(目安)0.6-1セルロース、パーライト、レジンバインダーレス12(16セル)
オープン
99,980
109,978(税込)
29日以内出荷
返品不可
26254768C12D50S(S)(目安)0.4-0.8セルロース、パーライト、レジンバインダーレス12(16セル)
オープン
99,980
109,978(税込)
32日以内出荷
返品不可
26254777C12D50H(S)(目安)0.4-0.8セルロース、パーライト、レジンバインダーレス12(16セル)
オープン
99,980
109,978(税込)
32日以内出荷
返品不可
26254795C12D60S(S)(目安)0.2-0.5セルロース、パーライト、ケイソウ土、レジンバインダーレス12(16セル)
オープン
109,800
120,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
26254804C12D60C(S)(目安)0.2-0.5セルロース、パーライト、ケイソウ土、レジンバインダーレス12(16セル)
オープン
109,800
120,780(税込)
28日以内出荷
返品不可
26254822C12D90S(S)(目安)0.1-0.2セルロース、パーライト、ケイソウ土、レジンバインダーレス12(16セル)
オープン
109,800
120,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
26254908B12D05S(V)(目安)1-8セルロース、パーライト、レジンSUSバインダー12(16セル)
オープン
99,980
109,978(税込)
29日以内出荷
返品不可
26254917B12D10S(V)(目安)0.8-2セルロース、パーライト、レジンSUSバインダー12(16セル)
オープン
99,980
109,978(税込)
29日以内出荷
返品不可
26254935B12D30S(V)(目安)0.6-1セルロース、パーライト、レジンSUSバインダー12(16セル)
オープン
95,980
105,578(税込)
32日以内出荷
返品不可
26254962B12D60S(V)(目安)0.2-0.5セルロース、パーライト、ケイソウ土、レジンSUSバインダー12(16セル)
オープン
99,980
109,978(税込)
28日以内出荷
返品不可
26254978B12D90S(V)(目安)0.1-0.2セルロース、パーライト、ケイソウ土、レジンSUSバインダー12(16セル)
オープン
129,800
142,780(税込)
29日以内出荷
返品不可
26255048C12D30S(V)(目安)0.6-1セルロース、パーライト、レジンバインダーレス12(16セル)
オープン
109,800
120,780(税込)
29日以内出荷
返品不可
26255154B12D05S(T)H(目安)1-8セルロース、パーライト、レジンSUSバインダー12(16セル)
オープン
109,800
120,780(税込)
29日以内出荷
返品不可
26255197B12D30S(T)(目安)0.6-1セルロース、パーライト、レジンSUSバインダー12(16セル)
オープン
109,800
120,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
26255258B12C05S(S)(目安)1-8セルロース、パーライト、レジンSUSバインダー12(8セル)
オープン
63,980
70,378(税込)
29日以内出荷
返品不可
26255276B12C30S(S)(目安)0.6-1セルロース、パーライト、レジンSUSバインダー12(8セル)
オープン
63,980
70,378(税込)
28日以内出荷
返品不可
26255294B12C50S(S)(目安)0.4-0.8セルロース、パーライト、レジンSUSバインダー12(8セル)
オープン
63,980
70,378(税込)
21日以内出荷
返品不可
26255303B12C50H(S)(目安)0.4-0.8セルロース、パーライト、レジンSUSバインダー12(8セル)
オープン
63,980
70,378(税込)
29日以内出荷
返品不可
26255312B12C60S(E)(目安)0.2-0.5セルロース、パーライト、ケイソウ土、レジンSUSバインダー12(8セル)
オープン
66,980
73,678(税込)
28日以内出荷
返品不可
26255373B12C05S(T)H(目安)1-8セルロース、パーライト、レジンSUSバインダー12(8セル)
オープン
73,980
81,378(税込)
29日以内出荷
返品不可
26254314B12D05S(E)(目安)1-8セルロース、パーライト、レジンSUSバインダー12(16セル)
オープン
取扱い終了
返品不可
26254366B12D10H(S)(目安)0.8-2セルロース、パーライト、レジンSUSバインダー12(16セル)
オープン
取扱い終了
返品不可
26254375B12D10C(S)(目安)0.8-2セルロース、パーライト、ケイソウ土、レジンSUSバインダー12(16セル)
オープン
取扱い終了
返品不可
26254384B12D10C(S)H(目安)0.8-2セルロース、パーライト、ケイソウ土、レジンSUSバインダー12(16セル)
オープン
取扱い終了
返品不可
26254445B12D30C(S)(目安)0.6-1セルロース、パーライト、ケイソウ土、レジンSUSバインダー12(16セル)
オープン
取扱い終了
返品不可
26254454B12D30C(S)H(目安)0.6-1セルロース、パーライト、ケイソウ土、レジンSUSバインダー12(16セル)
オープン
取扱い終了
返品不可
26254463B12D30C(E)(目安)0.6-1セルロース、パーライト、ケイソウ土、レジンSUSバインダー12(16セル)
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

配管用フィルターとハウジングの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/184/
2023-02-02
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

純水フィルター/カートリッジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする