曜日別特売

3M(TM) 活性炭フィルターカートリッジ ACFSシリーズ

3M(TM) 活性炭フィルターカートリッジ ACFSシリーズ - Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)3M(TM) 活性炭フィルターカートリッジ ACFSシリーズ - Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)3M(TM) 活性炭フィルターカートリッジ ACFSシリーズ - Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)3M(TM) 活性炭フィルターカートリッジ ACFSシリーズ - Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)3M(TM) 活性炭フィルターカートリッジ ACFSシリーズ - Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)3M(TM) 活性炭フィルターカートリッジ ACFSシリーズ - Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)3M(TM) 活性炭フィルターカートリッジ ACFSシリーズ - Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)3M(TM) 活性炭フィルターカートリッジ ACFSシリーズ - Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)

各種液体中の有機物、市水中の残留塩素、気体の臭い等の除去に有効
繊維状と粒状、2種類の活性炭を適正に配合
吸着スピードの速い繊維状活性炭と、比表面積の大きな特殊粒状活性炭、特長の異なる2種類の活性炭の理想的な配合比で組合わせることにより、高い吸着能力と非常に長いサービスライフを提供
低溶出カートリッジ
独自の成形方法により、活性炭の洩れが非常に少なく、使用時の前処理が容易
一般的な10インチタイプカートリッジ形状
既存のハウジングが使用可能
ろ材以外はポリプロピレン製のため、幅広い耐薬品性で、多くの用途に使用可能

用途メッキ液の精製、工業用原料の脱色・精製、化学工業製品の脱色・脱有機物、超純水製造ラインの前処理、エアーの脱臭・ミスト除去、市水の遊離塩素・有機物・カビ臭等除去、医薬品・化学薬品の精製材質活性炭最高使用温度(℃)80内容量1箱(6本)
60件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
接続形状
長さ(inch)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26255425ACFS01CA(端末)222 O-リング(コード8)フィン付10
オープン
129,800
142,780(税込)
112日以内出荷
返品不可
26255468ACFS01FA(端末)222 O-リング(コード3)フィン無10
オープン
129,800
142,780(税込)
110日以内出荷
返品不可
26255547ACFS02CA(端末)222 O-リング(コード8)フィン付20
オープン
239,800
263,780(税込)
112日以内出荷
返品不可
26255662ACFS03CA(端末)222 O-リング(コード8)フィン付30
オープン
339,800
373,780(税込)
116日以内出荷
返品不可
26255705ACFS03FA(端末)222 O-リング(コード3)フィン無30
オープン
339,800
373,780(税込)
112日以内出荷
返品不可
26255924ACFS01NA(端末)ダブルオープンエンドフラットガスケット9_3/4(248mm)
オープン
76,980
84,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
26255933ACFS01NG(端末)ダブルオープンエンドフラットガスケット9_3/4(248mm)
オープン
79,980
87,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
26255942ACFS02NA(端末)ダブルオープンエンドフラットガスケット19_1/2(495mm)
オープン
189,800
208,780(税込)
116日以内出荷
返品不可
26255958ACFS02NG(端末)ダブルオープンエンドフラットガスケット19_1/2(495mm)
オープン
169,800
186,780(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
26255967ACFS03NA(端末)ダブルオープンエンドフラットガスケット29_1/4(743mm)
オープン
249,800
274,780(税込)
116日以内出荷
返品不可
26255976ACFS03NG(端末)ダブルオープンエンドフラットガスケット29_1/4(743mm)
オープン
299,800
329,780(税込)
116日以内出荷
返品不可
26255382ACFS01BA(端末)226 O-リング(コード7)ツイストロック、フィン付10
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
26255398ACFS01BA1(端末)226 O-リング(コード7)ツイストロック、フィン付10
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
26255407ACFS01BC(端末)226 O-リング(コード7)ツイストロック、フィン付10
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
26255416ACFS01BC1(端末)226 O-リング(コード7)ツイストロック、フィン付10
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
26255434ACFS01CA1(端末)222 O-リング(コード8)フィン付10
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
26255443ACFS01CC(端末)222 O-リング(コード8)フィン付10
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
26255452ACFS01CC1(端末)222 O-リング(コード8)フィン付10
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
26255477ACFS01FA1(端末)222 O-リング(コード3)フィン無10
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
26255486ACFS01FC(端末)222 O-リング(コード3)フィン無10
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
26255495ACFS01FC1(端末)222 O-リング(コード3)フィン無10
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
26255504ACFS02BA(端末)226 O-リング(コード7)ツイストロック、フィン付20
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
26255513ACFS02BA1(端末)226 O-リング(コード7)ツイストロック、フィン付20
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
26255522ACFS02BC(端末)226 O-リング(コード7)ツイストロック、フィン付20
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
26255538ACFS02BC1(端末)226 O-リング(コード7)ツイストロック、フィン付20
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
26255556ACFS02CA1(端末)222 O-リング(コード8)フィン付20
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
26255565ACFS02CC(端末)222 O-リング(コード8)フィン付20
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
26255574ACFS02CC1(端末)222 O-リング(コード8)フィン付20
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
26255583ACFS02FA(端末)222 O-リング(コード3)フィン無20
オープン
取扱い終了
返品不可
26255592ACFS02FA1(端末)222 O-リング(コード3)フィン無20
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
26255608ACFS02FC(端末)222 O-リング(コード3)フィン無20
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
26255617ACFS02FC1(端末)222 O-リング(コード3)フィン無20
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
26255626ACFS03BA(端末)226 O-リング(コード7)ツイストロック、フィン付30
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
26255635ACFS03BA1(端末)226 O-リング(コード7)ツイストロック、フィン付30
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
26255644ACFS03BC(端末)226 O-リング(コード7)ツイストロック、フィン付30
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
26255653ACFS03BC1(端末)226 O-リング(コード7)ツイストロック、フィン付30
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
26255678ACFS03CA1(端末)222 O-リング(コード8)フィン付30
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
26255687ACFS03CC(端末)222 O-リング(コード8)フィン付30
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
26255696ACFS03CC1(端末)222 O-リング(コード8)フィン付30
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
26255714ACFS03FA1(端末)222 O-リング(コード3)フィン無30
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
26255723ACFS03FC(端末)222 O-リング(コード3)フィン無30
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
26255732ACFS03FC1(端末)222 O-リング(コード3)フィン無30
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
26255748ACFS01BB(端末)226 O-リング(コード7)ツイストロック、フィン付10
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
26255757ACFS01BB1(端末)226 O-リング(コード7)ツイストロック、フィン付10
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
26255766ACFS01CB(端末)222 O-リング(コード8)フィン付10
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
26255775ACFS01CB1(端末)222 O-リング(コード8)フィン付10
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
26255784ACFS01FB(端末)222 O-リング(コード3)フィン無10
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
26255793ACFS01FB1(端末)222 O-リング(コード3)フィン無10
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
26255802ACFS02BB(端末)226 O-リング(コード7)ツイストロック、フィン付20
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
26255818ACFS02BB1(端末)226 O-リング(コード7)ツイストロック、フィン付20
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!
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
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

純水フィルター/カートリッジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする