Betapure(TM) 硬質デプスフィルターカートリッジ AUZシリーズ

Betapure(TM) 硬質デプスフィルターカートリッジ AUZシリーズ - Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)Betapure(TM) 硬質デプスフィルターカートリッジ AUZシリーズ - Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)Betapure(TM) 硬質デプスフィルターカートリッジ AUZシリーズ - Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)

分級ろ過に優れた効果を発揮
複合繊維を熱溶着
非常に少ないメディアミグレーション(ろ材の脱落)
中芯にポリプロピレン、外側にポリエチレンを使用した繊維の両材質間の溶融温度の差により、均一な空隙を持つ理想的な配列のろ材を形成
グレードごとにベータ値1000のろ過精度を確保
低圧力損失で、優れたろ過精度と高い粒子捕捉能力
接着剤が使用されていない、安全性の高いフィルター
機械的強度に優れた、堅牢なメディア構造
高差圧下でも安定したろ過性能を維持
特殊なフィルターメディアを挿入した独自の構造

用途
一般化学、石油化学、メッキ、樹脂、磁性塗料、塗料、インキ、写真乳剤、純水、CMP、研磨剤、各種溶剤、液糖、仕込み水、各種飲料、洗浄用水、製造用水、洗浄水、各種薬品
積層セラミックス電子部品製造各工程
CMPスラリー(ヒュームドシリカ、コロイダルシリカ、セリア等の分散液)の製造 工程および半導体製造工程
セラミックや金属粒子などの分散液のろ過
PPKやポリネット、ライフアシュアEMCとの組合せでのろ過
ベータピュアでの多段ろ過
最高使用温度(℃)80接続形状(端末)ダブルオープンエンド材質(ろ材)ポリオレフィン複合繊維
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ろ過精度(μm)
長さ(inch)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26256457AU09Z13NG0201箱(50本)0.29_3/4(248mm)
オープン
319,800
351,780(税込)
欠品中
返品不可
26256484AU19Z13NG0201箱(25本)0.219_1/2(495mm)
オープン
279,800
307,780(税込)
109日以内出荷
返品不可
26256493AU19Z13NG0301箱(25本)0.319_1/2(495mm)
オープン
279,800
307,780(税込)
109日以内出荷
返品不可
26256502AU19Z13NG0501箱(25本)0.519_1/2(495mm)
オープン
279,800
307,780(税込)
欠品中
返品不可
26256536AU29Z13NG0501箱(25本)0.529_1/4(743mm)
オープン
399,800
439,780(税込)
欠品中
返品不可
26256545AU09Z11NG0701箱(50本)0.79_3/4(248mm)
オープン
219,800
241,780(税込)
115日以内出荷
返品不可
26256554AU09Z11NG1201箱(50本)19_3/4(248mm)
オープン
219,800
241,780(税込)
115日以内出荷
返品不可
26256563AU19Z11NG0701箱(25本)0.719_1/2(495mm)
オープン
219,800
241,780(税込)
115日以内出荷
返品不可
26256572AU19Z11NG1201箱(25本)119_1/2(495mm)
オープン
219,800
241,780(税込)
115日以内出荷
返品不可
26256597AU29Z11NG1201箱(25本)129_1/4(743mm)
オープン
299,800
329,780(税込)
93日以内出荷
返品不可
26256466AU09Z13NG0301箱(50本)0.39_3/4(248mm)
オープン
取扱い終了
返品不可
26256475AU09Z13NG0501箱(50本)0.59_3/4(248mm)
オープン
取扱い終了
返品不可
26256518AU29Z13NG0201箱(25本)0.229_1/4(743mm)
オープン
取扱い終了
返品不可
26256527AU29Z13NG0301箱(25本)0.329_1/4(743mm)
オープン
取扱い終了
返品不可
26256588AU29Z11NG0701箱(25本)0.729_1/4(743mm)
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

配管用フィルターとハウジングの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/184/
2023-02-02
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

純水フィルター/カートリッジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする