曜日別特売

LifeASSURE(TM)除菌用ナイロンメンブレンフィルターカートリッジ BAシリーズ

LifeASSURE(TM)除菌用ナイロンメンブレンフィルターカートリッジ BAシリーズ - 3M(スリーエム)LifeASSURE(TM)除菌用ナイロンメンブレンフィルターカートリッジ BAシリーズ - 3M(スリーエム)

飲料中の微生物や腐敗性微生物の除去用に適用
耐熱水・耐薬品性
繰り返しの加熱殺菌、カ性ソーダによるCIP洗浄にも加水分解しにくいフィルターです
0.93m2/10インチカートリッジ
大きなろ過面積
高流量・低圧力損失・ロングライフ
安心設計
21CFR記載の材料を使用
食品衛生法規格試験に適合した構成材料を使用

用途ビール、ワイン、日本酒、ミネラルウォーター、清涼飲料最高使用温度(℃)80材質(ろ材)ナイロン66内容量1箱(1本)
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ろ過精度(μm)
接続形状
長さ(inch)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26257157BA045A01BA0.45(端末)226 O-リング(コード7)ツイストロック、フィン付10
オープン
63,980
70,378(税込)
122日以内出荷
返品不可
26257254BA065A03BA0.65(端末)226 O-リング(コード7)ツイストロック、フィン付30
オープン
159,800
175,780(税込)
120日以内出荷
返品不可
26257166BA045A01CA0.45(端末)222 O-リング(コード8)フィン付10
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
26257175BA045A02BA0.45(端末)226 O-リング(コード7)ツイストロック、フィン付20
オープン
取扱い終了
返品不可
26257184BA045A02CA0.45(端末)222 O-リング(コード8)フィン付20
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
26257193BA045A03BA0.45(端末)226 O-リング(コード7)ツイストロック、フィン付30
オープン
取扱い終了
返品不可
26257202BA045A03CA0.45(端末)222 O-リング(コード8)フィン付30
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
26257218BA065A01BA0.65(端末)226 O-リング(コード7)ツイストロック、フィン付10
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
26257227BA065A01CA0.65(端末)222 O-リング(コード8)フィン付10
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
26257236BA065A02BA0.65(端末)226 O-リング(コード7)ツイストロック、フィン付20
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
26257245BA065A02CA0.65(端末)222 O-リング(コード8)フィン付20
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
26257263BA065A03CA0.65(端末)222 O-リング(コード8)フィン付30
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
26257272BA045A01EA0.45(端末)ダブルオープンエンドフラットガスケット10
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
26257288BA045A02EA0.45(端末)ダブルオープンエンドフラットガスケット20
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
26257297BA045A03EA0.45(端末)ダブルオープンエンドフラットガスケット30
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
26257306BA065A01EA0.65(端末)ダブルオープンエンドフラットガスケット10
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
26257315BA065A02EA0.65(端末)ダブルオープンエンドフラットガスケット20
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
26257324BA065A03EA0.65(端末)ダブルオープンエンドフラットガスケット30
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

純水フィルター/カートリッジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする