曜日別特売

LifeASSURE(TM)除菌用ナイロンメンブレンフィルターカートリッジ BLAシリーズ

LifeASSURE(TM)除菌用ナイロンメンブレンフィルターカートリッジ BLAシリーズ - 3M(スリーエム)LifeASSURE(TM)除菌用ナイロンメンブレンフィルターカートリッジ BLAシリーズ - 3M(スリーエム)LifeASSURE(TM)除菌用ナイロンメンブレンフィルターカートリッジ BLAシリーズ - 3M(スリーエム)LifeASSURE(TM)除菌用ナイロンメンブレンフィルターカートリッジ BLAシリーズ - 3M(スリーエム)LifeASSURE(TM)除菌用ナイロンメンブレンフィルターカートリッジ BLAシリーズ - 3M(スリーエム)LifeASSURE(TM)除菌用ナイロンメンブレンフィルターカートリッジ BLAシリーズ - 3M(スリーエム)LifeASSURE(TM)除菌用ナイロンメンブレンフィルターカートリッジ BLAシリーズ - 3M(スリーエム)

FlexN(TM) マルチゾーンメンブランテクノロジー
より多くの粒子の捕捉が可能
Advanced Pleat Technology(TM) (APT(TM) )構造
大きなろ過面積
高流量・低圧力損失・ロングライフ
低コスト
食品グレード
21CFR記載の材料を使用

用途アルコール飲料、清涼飲料、ミネラルウォーター、仕込水 等最高使用温度(℃)80材質(ろ材)ナイロン66内容量1箱(1本)
173件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ろ過精度(μm)
接続形状
長さ(inch)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26257342BLA020B01CA0.2(端末)222 O-リング(コード8)フィン付10
オープン
44,980
49,478(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
26257394BLA020B02CA0.2(端末)222 O-リング(コード8)フィン付20
オープン
89,980
98,978(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
26257437BLA020B03BA0.2(端末)226 O-リング(コード7)ツイストロック、フィン付30
オープン
149,800
164,780(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
26257455BLA020B03CA0.2(端末)222 O-リング(コード8)フィン付30
オープン
149,800
164,780(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
26257595BLA045B03BA0.45(端末)226 O-リング(コード7)ツイストロック、フィン付30
オープン
149,800
164,780(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
26257778BLA065B03CA0.65(端末)222 O-リング(コード8)フィン付30
オープン
149,800
164,780(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
26257918BLA080B03BA0.8(端末)226 O-リング(コード7)ツイストロック、フィン付30
オープン
149,800
164,780(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
26258347BLA020B01EA0.2(端末)ダブルオープンエンドフラットガスケット10
オープン
45,980
50,578(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
26258365BLA020B02EA0.2(端末)ダブルオープンエンドフラットガスケット20
オープン
81,980
90,178(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
26258383BLA020B03EA0.2(端末)ダブルオープンエンドフラットガスケット30
オープン
139,800
153,780(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
26258408BLA045B01EA0.45(端末)ダブルオープンエンドフラットガスケット10
オープン
45,980
50,578(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
26258426BLA045B02EA0.45(端末)ダブルオープンエンドフラットガスケット20
オープン
81,980
90,178(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
26258444BLA045B03EA0.45(端末)ダブルオープンエンドフラットガスケット30
オープン
139,800
153,780(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
26258462BLA065B01EA0.65(端末)ダブルオープンエンドフラットガスケット10
オープン
55,980
61,578(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
26258523BLA080B01EA0.8(端末)ダブルオープンエンドフラットガスケット10
オープン
61,980
68,178(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
26257333BLA020B01BC0.2(端末)226 O-リング(コード7)ツイストロック、フィン付10
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
26257358BLA020B01CC0.2(端末)222 O-リング(コード8)フィン付10
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
26257367BLA020B01FA0.2(端末)222 O-リング(コード3)フィン無10
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
26257376BLA020B01FC0.2(端末)222 O-リング(コード3)フィン無10
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
26257385BLA020B02BC0.2(端末)226 O-リング(コード7)ツイストロック、フィン付20
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
26257403BLA020B02CC0.2(端末)222 O-リング(コード8)フィン付20
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
26257412BLA020B02FA0.2(端末)222 O-リング(コード3)フィン無20
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
26257428BLA020B02FC0.2(端末)222 O-リング(コード3)フィン無20
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
26257446BLA020B03BC0.2(端末)226 O-リング(コード7)ツイストロック、フィン付30
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
26257464BLA020B03CC0.2(端末)222 O-リング(コード8)フィン付30
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
26257473BLA020B03FA0.2(端末)222 O-リング(コード3)フィン無30
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
26257482BLA020B03FC0.2(端末)222 O-リング(コード3)フィン無30
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
26257498BLA045B01BC0.45(端末)226 O-リング(コード7)ツイストロック、フィン付10
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
26257507BLA045B01CA0.45(端末)222 O-リング(コード8)フィン付10
オープン
取扱い終了
返品不可
26257516BLA045B01CC0.45(端末)222 O-リング(コード8)フィン付10
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
26257525BLA045B01FA0.45(端末)222 O-リング(コード3)フィン無10
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
26257534BLA045B01FC0.45(端末)222 O-リング(コード3)フィン無10
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
26257543BLA045B02BC0.45(端末)226 O-リング(コード7)ツイストロック、フィン付20
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
26257552BLA045B02CA0.45(端末)222 O-リング(コード8)フィン付20
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
26257568BLA045B02CC0.45(端末)222 O-リング(コード8)フィン付20
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
26257577BLA045B02FA0.45(端末)222 O-リング(コード3)フィン無20
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
26257586BLA045B02FC0.45(端末)222 O-リング(コード3)フィン無20
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
26257604BLA045B03BC0.45(端末)226 O-リング(コード7)ツイストロック、フィン付30
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
26257613BLA045B03CA0.45(端末)222 O-リング(コード8)フィン付30
オープン
取扱い終了
返品不可
26257622BLA045B03CC0.45(端末)222 O-リング(コード8)フィン付30
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
26257638BLA045B03FA0.45(端末)222 O-リング(コード3)フィン無30
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
26257647BLA045B03FC0.45(端末)222 O-リング(コード3)フィン無30
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
26257656BLA065B01BC0.65(端末)226 O-リング(コード7)ツイストロック、フィン付10
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
26257665BLA065B01CA0.65(端末)222 O-リング(コード8)フィン付10
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
26257674BLA065B01CC0.65(端末)222 O-リング(コード8)フィン付10
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
26257683BLA065B01FA0.65(端末)222 O-リング(コード3)フィン無10
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
26257692BLA065B01FC0.65(端末)222 O-リング(コード3)フィン無10
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
26257708BLA065B02BC0.65(端末)226 O-リング(コード7)ツイストロック、フィン付20
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
26257717BLA065B02CA0.65(端末)222 O-リング(コード8)フィン付20
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
26257726BLA065B02CC0.65(端末)222 O-リング(コード8)フィン付20
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

純水フィルター/カートリッジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする