曜日別特売

LifeASSURE(TM) 除菌用PESメンブレンフィルターカートリッジ BNAシリーズ

LifeASSURE(TM) 除菌用PESメンブレンフィルターカートリッジ  BNAシリーズ - Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)

優れた除菌性能
低吸着性
Advanced Pleat Technology(TM) (APT(TM) )構造
大きなろ過面積
非対称ポリエーテルスルホン(PES)メンブラン
フローディストリビューション構造による高流量
ロングライフ

用途ビール、アルコール飲料、清涼飲料、香料、液糖、ミネラルウォーター 等最高使用温度(℃)80材質(Oリング)シリコーンゴム材質(ろ材)ポリエーテルスルホン内容量1箱(1本)
21件中 121各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ろ過精度(μm)
接続形状
長さ(inch)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26259302BNA020F03BA0.2(端末)226 O-リング(コード7)ツイストロック、フィン付30
オープン
239,800
263,780(税込)
翌々日出荷
26259372BNA045F03BA0.45(端末)226 O-リング(コード7)ツイストロック、フィン付30
オープン
239,800
263,780(税込)
翌々日出荷
26259442BNA065F03BA0.65(端末)226 O-リング(コード7)ツイストロック、フィン付30
オープン
219,800
241,780(税込)
欠品中
返品不可
26259266BNA020F01CA0.2(端末)222 O-リング(コード8)フィン付10
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
26259275BNA020F01FA0.2(端末)222 O-リング(コード3)フィン無10
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
26259284BNA020F02CA0.2(端末)222 O-リング(コード8)フィン付20
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
26259293BNA020F02FA0.2(端末)222 O-リング(コード3)フィン無20
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
26259318BNA020F03CA0.2(端末)222 O-リング(コード8)フィン付30
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
26259327BNA020F03FA0.2(端末)222 O-リング(コード3)フィン無30
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
26259336BNA045F01CA0.45(端末)222 O-リング(コード8)フィン付10
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
26259345BNA045F01FA0.45(端末)222 O-リング(コード3)フィン無10
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
26259354BNA045F02CA0.45(端末)222 O-リング(コード8)フィン付20
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
26259363BNA045F02FA0.45(端末)222 O-リング(コード3)フィン無20
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
26259388BNA045F03CA0.45(端末)222 O-リング(コード8)フィン付30
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
26259397BNA045F03FA0.45(端末)222 O-リング(コード3)フィン無30
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
26259406BNA065F01CA0.65(端末)222 O-リング(コード8)フィン付10
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
26259415BNA065F01FA0.65(端末)222 O-リング(コード3)フィン無10
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
26259424BNA065F02CA0.65(端末)222 O-リング(コード8)フィン付20
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
26259433BNA065F02FA0.65(端末)222 O-リング(コード3)フィン無20
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
26259458BNA065F03CA0.65(端末)222 O-リング(コード8)フィン付30
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
26259467BNA065F03FA0.65(端末)222 O-リング(コード3)フィン無30
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

配管用フィルターとハウジングの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/184/
2023-02-02
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

純水フィルター/カートリッジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする