Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)
Betafine(TM) ポリプロピレンプリーツフィルターカートリッジ BTJ シリーズ
オールポリプロピレン製のクリーンな構造
高流量・低圧力損失・ロングライフ
厚みのあるろ材をプリーツ状に成型
ろ材の厚み全体でダストを補捉
用途
現像液、磁気塗料、半導体関連
材質
ポリプロピレン
最高使用温度(℃)
80
バスケットに入れる
414
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ろ過精度(μm)
接続形状
長さ(inch)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26259485
BT09PP0020DCJ
1箱(24本)
0.2
(端末)ダブルオープンエンドフラットガスケット
9_3/4(248mm)
オープン
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
当日出荷
返品不可
26259512
BT09PP0045DCJ
1箱(24本)
0.45
(端末)ダブルオープンエンドフラットガスケット
9_3/4(248mm)
オープン
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
26259546
BT09PP0100DCJ
1箱(24本)
1
(端末)ダブルオープンエンドフラットガスケット
9_3/4(248mm)
オープン
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
当日出荷
返品不可
26259573
BT19PP0020DCJ
1箱(12本)
0.2
(端末)ダブルオープンエンドフラットガスケット
19_1/2(495mm)
オープン
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
42日以内出荷
返品不可
26259625
BT19PP0100DAJ
1箱(12本)
1
(端末)ダブルオープンエンドフラットガスケット
19_1/2(495mm)
オープン
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
42日以内出荷
返品不可
26259634
BT19PP0100DCJ
1箱(12本)
1
(端末)ダブルオープンエンドフラットガスケット
19_1/2(495mm)
オープン
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
42日以内出荷
返品不可
26259722
BT29PP0100DCJ
1箱(6本)
1
(端末)ダブルオープンエンドフラットガスケット
29_1/4(743mm)
オープン
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
42日以内出荷
返品不可
26259783
BT10PP0045DCJ
1箱(24本)
0.45
(端末)ダブルオープンエンドフラットガスケット
10
オープン
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
42日以内出荷
返品不可
26260027
BT09PP0045DBJ
1箱(24本)
0.45
(端末)ダブルオープンエンドフラットガスケット
9_3/4(248mm)
オープン
¥
219,800
¥
241,780
(税込)
42日以内出荷
返品不可
26260036
BT09PP0100DBJ
1箱(24本)
1
(端末)ダブルオープンエンドフラットガスケット
9_3/4(248mm)
オープン
¥
219,800
¥
241,780
(税込)
42日以内出荷
返品不可
26260045
BT19PP0020DBJ
1箱(12本)
0.2
(端末)ダブルオープンエンドフラットガスケット
19_1/2(495mm)
オープン
¥
189,800
¥
208,780
(税込)
42日以内出荷
返品不可
26260054
BT19PP0045DBJ
1箱(12本)
0.45
(端末)ダブルオープンエンドフラットガスケット
19_1/2(495mm)
オープン
¥
189,800
¥
208,780
(税込)
42日以内出荷
返品不可
26260203
BT09PP0500DCJ
1箱(24本)
5
(端末)ダブルオープンエンドフラットガスケット
9_3/4(248mm)
オープン
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
26260237
BT09PP1000DCJ
1箱(24本)
10
(端末)ダブルオープンエンドフラットガスケット
9_3/4(248mm)
オープン
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
当日出荷
返品不可
26260264
BT09PP2000DCJ
1箱(24本)
20
(端末)ダブルオープンエンドフラットガスケット
9_3/4(248mm)
オープン
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
42日以内出荷
返品不可
26260298
BT19PP0500DCJ
1箱(12本)
5
(端末)ダブルオープンエンドフラットガスケット
19_1/2(495mm)
オープン
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
42日以内出荷
返品不可
26260325
BT19PP1000DCJ
1箱(12本)
10
(端末)ダブルオープンエンドフラットガスケット
19_1/2(495mm)
オープン
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
42日以内出荷
返品不可
26260352
BT19PP2000DCJ
1箱(12本)
20
(端末)ダブルオープンエンドフラットガスケット
19_1/2(495mm)
オープン
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
42日以内出荷
返品不可
26260386
BT29PP0500DCJ
1箱(6本)
5
(端末)ダブルオープンエンドフラットガスケット
29_1/4(743mm)
オープン
¥
95,980
¥
105,578
(税込)
42日以内出荷
返品不可
26260413
BT29PP1000DCJ
1箱(6本)
10
(端末)ダブルオープンエンドフラットガスケット
29_1/4(743mm)
オープン
¥
95,980
¥
105,578
(税込)
42日以内出荷
返品不可
26260562
BT20PP0500DCJ
1箱(12本)
5
(端末)ダブルオープンエンドフラットガスケット
20
オープン
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
42日以内出荷
返品不可
26260657
BT30PP0500DCJ
1箱(6本)
5
(端末)ダブルオープンエンドフラットガスケット
30
オープン
¥
95,980
¥
105,578
(税込)
42日以内出荷
返品不可
26260736
BT09PP0500DBJ
1箱(24本)
5
(端末)ダブルオープンエンドフラットガスケット
9_3/4(248mm)
オープン
¥
189,800
¥
208,780
(税込)
42日以内出荷
返品不可
26260858
BT20PP0500DBJ
1箱(12本)
5
(端末)ダブルオープンエンドフラットガスケット
20
オープン
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
42日以内出荷
返品不可
26260982
BT10PP0020FCJ
1箱(24本)
0.2
(端末)222 O-リング(コード3)フィン無
10
オープン
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
42日以内出荷
返品不可
26261165
BT10PP0100FCJ
1箱(24本)
1
(端末)222 O-リング(コード3)フィン無
10
オープン
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
42日以内出荷
返品不可
26261253
BT20PP0020FCJ
1箱(12本)
0.2
(端末)222 O-リング(コード3)フィン無
20
オープン
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
42日以内出荷
返品不可
26261314
BT20PP0045CCJ
1箱(12本)
0.45
(端末)222 O-リング(コード8)フィン付
20
オープン
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
42日以内出荷
返品不可
26261664
BT30PP0100CAJ
1箱(6本)
1
(端末)222 O-リング(コード8)フィン付
30
オープン
¥
95,980
¥
105,578
(税込)
42日以内出荷
返品不可
26262303
BT10PP0500CCJ
1箱(24本)
5
(端末)222 O-リング(コード8)フィン付
10
オープン
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
42日以内出荷
返品不可
26262337
BT10PP0500FCJ
1箱(24本)
5
(端末)222 O-リング(コード3)フィン無
10
オープン
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
42日以内出荷
返品不可
26262425
BT10PP1000FCJ
1箱(24本)
10
(端末)222 O-リング(コード3)フィン無
10
オープン
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
42日以内出荷
返品不可
26262565
BT20PP0500CAJ
1箱(12本)
5
(端末)222 O-リング(コード8)フィン付
20
オープン
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
42日以内出荷
返品不可
26262608
BT20PP0500FCJ
1箱(12本)
5
(端末)222 O-リング(コード3)フィン無
20
オープン
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
42日以内出荷
返品不可
26262836
BT30PP0500CAJ
1箱(6本)
5
(端末)222 O-リング(コード8)フィン付
30
オープン
¥
95,980
¥
105,578
(税込)
42日以内出荷
返品不可
26262872
BT30PP0500FCJ
1箱(6本)
5
(端末)222 O-リング(コード3)フィン無
30
オープン
¥
95,980
¥
105,578
(税込)
42日以内出荷
返品不可
26259476
BT09PP0020DAJ
1箱(24本)
0.2
(端末)ダブルオープンエンドフラットガスケット
9_3/4(248mm)
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
26259494
BT09PP0020DDJ
1箱(24本)
0.2
(端末)ダブルオープンエンドフラットガスケット
9_3/4(248mm)
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
26259503
BT09PP0045DAJ
1箱(24本)
0.45
(端末)ダブルオープンエンドフラットガスケット
9_3/4(248mm)
オープン
取扱い終了
返品不可
26259528
BT09PP0045DDJ
1箱(24本)
0.45
(端末)ダブルオープンエンドフラットガスケット
9_3/4(248mm)
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
26259537
BT09PP0100DAJ
1箱(24本)
1
(端末)ダブルオープンエンドフラットガスケット
9_3/4(248mm)
オープン
取扱い終了
返品不可
26259555
BT09PP0100DDJ
1箱(24本)
1
(端末)ダブルオープンエンドフラットガスケット
9_3/4(248mm)
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
26259564
BT19PP0020DAJ
1箱(12本)
0.2
(端末)ダブルオープンエンドフラットガスケット
19_1/2(495mm)
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
26259582
BT19PP0020DDJ
1箱(12本)
0.2
(端末)ダブルオープンエンドフラットガスケット
19_1/2(495mm)
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
26259598
BT19PP0045DAJ
1箱(12本)
0.45
(端末)ダブルオープンエンドフラットガスケット
19_1/2(495mm)
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
26259607
BT19PP0045DCJ
1箱(12本)
0.45
(端末)ダブルオープンエンドフラットガスケット
19_1/2(495mm)
オープン
取扱い終了
返品不可
26259616
BT19PP0045DDJ
1箱(12本)
0.45
(端末)ダブルオープンエンドフラットガスケット
19_1/2(495mm)
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
26259643
BT19PP0100DDJ
1箱(12本)
1
(端末)ダブルオープンエンドフラットガスケット
19_1/2(495mm)
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
26259652
BT29PP0020DAJ
1箱(6本)
0.2
(端末)ダブルオープンエンドフラットガスケット
29_1/4(743mm)
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
26259668
BT29PP0020DCJ
1箱(6本)
0.2
(端末)ダブルオープンエンドフラットガスケット
29_1/4(743mm)
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
5
6
7
8
9
次へ