曜日別特売

CUNO(TM) CTG-Klean 密封型フィルターシステム CTG-K AUシリーズ

CUNO(TM) CTG-Klean 密封型フィルターシステム CTG-K AUシリーズ - 3M(スリーエム)CUNO(TM) CTG-Klean 密封型フィルターシステム CTG-K AUシリーズ - 3M(スリーエム)CUNO(TM) CTG-Klean 密封型フィルターシステム CTG-K AUシリーズ - 3M(スリーエム)CUNO(TM) CTG-Klean 密封型フィルターシステム CTG-K AUシリーズ - 3M(スリーエム)

カートリッジパックごとカートリッジ交換
クローズドシステムにより、使用済みのフィルターや洗浄液を取扱う危険性を低減
カートリッジ交換の際、ハウジングの洗浄が不要
取扱いが簡単
ガスケットやシールを一切使用しておりません
用途に合わせて様々なフィルターとハウジングを組み合わせてご使用可能
原液、濾液の滞留量の低減

用途塗料、顔料、樹脂、接着剤、メッキ液、海水、原子力廃棄物、レジスト液、回収が必要な触媒除去、ハザード対応品最高使用温度(℃)60接続形状(端末)CTG-Kleen内容量1箱(1本)
133件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ろ過精度(μm)
フィルター
長さ(inch)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
262637031GPS1AUB(J)51本10
オープン
12,980
14,278(税込)
82日以内出荷
返品不可
262637121GPS1AUC(J)101本10
オープン
12,980
14,278(税込)
82日以内出荷
返品不可
262637281GPS1AUE(J)201本10
オープン
12,980
14,278(税込)
82日以内出荷
返品不可
262637371GPS1AUG(J)301本10
オープン
12,980
14,278(税込)
81日以内出荷
返品不可
262637461GPS1AUL(J)501本10
オープン
12,980
14,278(税込)
81日以内出荷
返品不可
262637551GPS1AUQ(J)751本10
オープン
12,980
14,278(税込)
82日以内出荷
返品不可
262637641GPS1AUV(J)1001本10
オープン
12,980
14,278(税込)
85日以内出荷
返品不可
262637731GPS1AUW(J)1501本10
オープン
12,980
14,278(税込)
81日以内出荷
返品不可
262637821GPS1AUX(J)1751本10
オープン
12,980
14,278(税込)
81日以内出荷
返品不可
262638863GPK1AUB(J)53本10
オープン
23,980
26,378(税込)
85日以内出荷
返品不可
262639473GPK1AUV(J)1003本10
オープン
23,980
26,378(税込)
85日以内出荷
返品不可
262639743GPK2AUB(J)53本20
オープン
28,980
31,878(税込)
85日以内出荷
返品不可
262639833GPK2AUC(J)103本20
オープン
28,980
31,878(税込)
85日以内出荷
返品不可
262640083GPK2AUG(J)303本20
オープン
28,980
31,878(税込)
85日以内出荷
返品不可
262642721GPS1AUZ020(J)0.21本10
オープン
13,980
15,378(税込)
85日以内出荷
返品不可
262642971GPS1AUZ050(J)0.51本10
オープン
13,980
15,378(税込)
81日以内出荷
返品不可
262643061GPS2AUZ020(J)0.21本20
オープン
17,980
19,778(税込)
81日以内出荷
返品不可
262645251GPS1AUZ060(J)0.61本10
オープン
11,980
13,178(税込)
81日以内出荷
返品不可
262645681GPS1AUZ120(J)11本10
オープン
11,980
13,178(税込)
82日以内出荷
返品不可
262645771GPS1AUZ150(J)31本10
オープン
11,980
13,178(税込)
112日以内出荷
返品不可
262647173GPK1AUZ150(J)33本10
オープン
26,980
29,678(税込)
81日以内出荷
返品不可
262647443GPK2AUZ070(J)0.73本20
オープン
29,980
32,978(税込)
121日以内出荷
返品不可
262647873GPK2AUZ150(J)33本20
オープン
29,980
32,978(税込)
82日以内出荷
返品不可
262636151GPS5AUB(J)51本5
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
262636241GPS5AUC(J)101本5
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
262636331GPS5AUE(J)201本5
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
262636421GPS5AUG(J)301本5
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
262636581GPS5AUL(J)501本5
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
262636671GPS5AUQ(J)751本5
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
262636761GPS5AUV(J)1001本5
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
262636851GPS5AUW(J)1501本5
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
262636941GPS5AUX(J)1751本5
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
262637981GPS2AUB(J)51本20
オープン
取扱い終了
返品不可
262638071GPS2AUC(J)101本20
オープン
取扱い終了
返品不可
262638161GPS2AUE(J)201本20
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
262638251GPS2AUG(J)301本20
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
262638341GPS2AUL(J)501本20
オープン
取扱い終了
返品不可
262638431GPS2AUQ(J)751本20
オープン
取扱い終了
返品不可
262638521GPS2AUV(J)1001本20
オープン
取扱い終了
返品不可
262638681GPS2AUW(J)1501本20
オープン
取扱い終了
返品不可
262638771GPS2AUX(J)1751本20
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
262638953GPK1AUC(J)103本10
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
262639043GPK1AUE(J)203本10
オープン
取扱い終了
返品不可
262639133GPK1AUG(J)303本10
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
262639223GPK1AUL(J)503本10
オープン
取扱い終了
返品不可
262639383GPK1AUQ(J)753本10
オープン
取扱い終了
返品不可
262639563GPK1AUW(J)1503本10
オープン
取扱い終了
返品不可
262639653GPK1AUX(J)1753本10
オープン
取扱い終了
返品不可
262639923GPK2AUE(J)203本20
オープン
取扱い終了
返品不可
262640173GPK2AUL(J)503本20
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

配管用フィルターとハウジングの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/184/
2023-02-02
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

純水フィルター/カートリッジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする