曜日別特売

CUNO(TM) CTG-Klean 密封型フィルターシステム CTG-K NTシリーズ

CUNO(TM) CTG-Klean 密封型フィルターシステム CTG-K NTシリーズ - 3M(スリーエム)CUNO(TM) CTG-Klean 密封型フィルターシステム CTG-K NTシリーズ - 3M(スリーエム)CUNO(TM) CTG-Klean 密封型フィルターシステム CTG-K NTシリーズ - 3M(スリーエム)

カートリッジパックごとカートリッジ交換
クローズドシステムにより、使用済みのフィルターや洗浄液を取扱う危険性を低減
カートリッジ交換の際、ハウジングの洗浄が不要
取扱いが簡単
ガスケットやシールを一切使用しておりません
用途に合わせて様々なフィルターとハウジングを組み合わせてご使用可能
原液、濾液の滞留量の低減

用途塗料、顔料、樹脂、接着剤、メッキ液、海水、原子力廃棄物、レジスト液、回収が必要な触媒除去、ハザード対応品フィルター1本最高使用温度(℃)60接続形状(端末)CTG-Kleen内容量1箱(1本)
30件中 130各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ろ過精度(μm)
長さ(inch)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
262651551GPS5NT100(J)105
オープン
11,980
13,178(税込)
26日以内出荷
返品不可
262651641GPS5NT200(J)205
オープン
11,980
13,178(税込)
26日以内出荷
返品不可
262652071GPS1NT005(J)0.510
オープン
12,980
14,278(税込)
26日以内出荷
返品不可
262652341GPS1NT030(J)310
オープン
12,980
14,278(税込)
28日以内出荷
返品不可
262652521GPS1NT100(J)1010
オープン
12,980
14,278(税込)
26日以内出荷
返品不可
262652681GPS1NT200(J)2010
オープン
12,980
14,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
262652861GPS1NT500(J)5010
オープン
12,980
14,278(税込)
26日以内出荷
返品不可
262653381GPS2NT030(J)320
オープン
18,980
20,878(税込)
26日以内出荷
返品不可
262653561GPS2NT100(J)1020
オープン
18,980
20,878(税込)
26日以内出荷
返品不可
262651031GPS5NT005(J)0.55
オープン
取扱い終了
返品不可
262651121GPS5NT010(J)15
オープン
取扱い終了
返品不可
262651281GPS5NT020(J)25
オープン
取扱い終了
返品不可
262651371GPS5NT030(J)35
オープン
取扱い終了
返品不可
262651461GPS5NT050(J)55
オープン
取扱い終了
返品不可
262651731GPS5NT400(J)405
オープン
取扱い終了
返品不可
262651821GPS5NT500(J)505
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
262651981GPS5NT700(J)705
オープン
取扱い終了
返品不可
262652161GPS1NT010(J)110
オープン
取扱い終了
返品不可
262652251GPS1NT020(J)210
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
262652431GPS1NT050(J)510
オープン
取扱い終了
返品不可
262652771GPS1NT400(J)4010
オープン
取扱い終了
返品不可
262652951GPS1NT700(J)7010
オープン
取扱い終了
返品不可
262653041GPS2NT005(J)0.520
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
262653131GPS2NT010(J)120
オープン
取扱い終了
返品不可
262653221GPS2NT020(J)220
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
262653471GPS2NT050(J)520
オープン
取扱い終了
返品不可
262653651GPS2NT200(J)2020
オープン
取扱い終了
返品不可
262653741GPS2NT400(J)4020
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
262653831GPS2NT500(J)5020
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
262653921GPS2NT700(J)7020
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

配管用フィルターとハウジングの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/184/
2023-02-02
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

純水フィルター/カートリッジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする