曜日別特売

CUNO(TM) CTG-Klean 密封型フィルターシステム CTG-K PPKシリーズ

CUNO(TM) CTG-Klean 密封型フィルターシステム CTG-K PPKシリーズ - 3M(スリーエム)

カートリッジパックごとカートリッジ交換
クローズドシステムにより、使用済みのフィルターや洗浄液を取扱う危険性を低減
カートリッジ交換の際、ハウジングの洗浄が不要
取扱いが簡単
ガスケットやシールを一切使用しておりません
用途に合わせて様々なフィルターとハウジングを組み合わせてご使用可能
原液、濾液の滞留量の低減

用途塗料、顔料、樹脂、接着剤、メッキ液、海水、原子力廃棄物、レジスト液、回収が必要な触媒除去、ハザード対応品フィルター1本最高使用温度(℃)60接続形状(端末)CTG-Kleen内容量1箱(1本)
27件中 127各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ろ過精度(μm)
長さ(inch)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
262655931GPS1PPK0005(J)0.510
オープン
12,980
14,278(税込)
54日以内出荷
返品不可
262656021GPS1PPK0010(J)110
オープン
12,980
14,278(税込)
54日以内出荷
返品不可
262656271GPS1PPK0050(J)510
オープン
13,980
15,378(税込)
54日以内出荷
返品不可
262656361GPS1PPK0100(J)1010
オープン
12,980
14,278(税込)
53日以内出荷
返品不可
262656451GPS1PPK0250(J)2510
オープン
10,980
12,078(税込)
53日以内出荷
返品不可
262655051GPS5PPK0005(J)0.55
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
262655141GPS5PPK0010(J)15
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
262655231GPS5PPK0030(J)35
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
262655321GPS5PPK0050(J)55
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
262655481GPS5PPK0100(J)105
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
262655571GPS5PPK0250(J)255
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
262655661GPS5PPK0500(J)505
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
262655751GPS5PPK1000(J)1005
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
262655841GPS5PPK1500(J)1505
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
262656181GPS1PPK0030(J)310
オープン
取扱い終了
返品不可
262656541GPS1PPK0500(J)5010
オープン
取扱い終了
返品不可
262656631GPS1PPK1000(J)10010
オープン
取扱い終了
返品不可
262656721GPS1PPK1500(J)15010
オープン
取扱い終了
返品不可
262656881GPS2PPK0005(J)0.520
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
262656971GPS2PPK0010(J)120
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
262657061GPS2PPK0030(J)320
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
262657151GPS2PPK0050(J)520
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
262657241GPS2PPK0100(J)1020
オープン
取扱い終了
返品不可
262657331GPS2PPK0250(J)2520
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
262657421GPS2PPK0500(J)5020
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
262657581GPS2PPK1000(J)10020
オープン
取扱い終了
返品不可
262657671GPS2PPK1500(J)15020
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

配管用フィルターとハウジングの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/184/
2023-02-02
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

純水フィルター/カートリッジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする