Micro-Klean(TM) 糸巻きフィルターカートリッジ Dシリーズ

Micro-Klean(TM) 糸巻きフィルターカートリッジ Dシリーズ - Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)Micro-Klean(TM) 糸巻きフィルターカートリッジ Dシリーズ - Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)Micro-Klean(TM) 糸巻きフィルターカートリッジ Dシリーズ - Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)

綿を主体に構成された糸巻きタイプフィルター
低圧力損失で、優れたろ過精度と高い粒子捕捉能力が得られる
適切な密度勾配のデプス構造
大きな粒子はカートリッジの表層部で、粒子が小さくなるにしたがいより深層部で捕捉
多くの粒子を効率よく捕捉
ロングライフ
高流量・低圧力損失
短時間のろ過処理でコストダウンをはかる

用途ボイラー復水、各種工業油、各種有機溶剤、飲料水、糖液、清涼飲料、食品、医薬品接続形状(端末)ダブルオープンエンド最高使用温度(℃)121材質(コア)ステンレス(SUS304)材質(ろ材)コットン
30件中 130各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ろ過精度(μm)
最高使用温度(℃)
長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26270563D-CCSX1箱(50本)0.5121250
オープン
149,800
164,780(税込)
当日出荷
返品不可
26270572D-CCSX-2-A1箱(25本)0.5121500
オープン
149,800
164,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
26270588D-CCSX-3-A1箱(25本)0.5121750
オープン
279,800
307,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
26270597D-CCSY1箱(50本)1121250
オープン
149,800
164,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
26270606D-CCSY-2-A1箱(25本)1121500
オープン
179,800
197,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
26270615D-CCSY-3-A1箱(25本)1121750
オープン
279,800
307,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
26270624D-CCSA1箱(50本)3121250
オープン
179,800
197,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
26270633D-CCSA-2-A1箱(25本)3121500
オープン
179,800
197,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
26270642D-CCSA-3-A1箱(25本)3121750
オープン
279,800
307,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
26270658D-CCSB1箱(50本)5121250
オープン
149,800
164,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
26270667D-CCSB-2-A1箱(25本)5121500
オープン
189,800
208,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
26270676D-CCSB-3-A1箱(25本)5121750
オープン
279,800
307,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
26270685D-CCSC1箱(50本)10121250
オープン
149,800
164,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
26270694D-CCSC-2-A1箱(25本)10121500
オープン
149,800
164,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
26270703D-CCSC-3-A1箱(25本)10121750
オープン
279,800
307,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
26270712D-CCSF1箱(50本)25121250
オープン
149,800
164,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
26270728D-CCSF-2-A1箱(25本)25121500
オープン
179,800
197,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
26270737D-CCSF-3-A1箱(25本)25121750
オープン
279,800
307,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
26270746D-CCSL1箱(50本)50121250
オープン
149,800
164,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
26270755D-CCSL-2-A1箱(25本)50121500
オープン
179,800
197,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
26270764D-CCSL-3-A1箱(25本)50121750
オープン
279,800
307,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
26270773D-CCSQ1箱(50本)75121250
オープン
149,800
164,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
26270782D-CCSQ-2-A1箱(25本)75121500
オープン
189,800
208,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
26270798D-CCSQ-3-A1箱(25本)75121750
オープン
279,800
307,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
26270807D-CCSV1箱(50本)100121250
オープン
149,800
164,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
26270816D-CCSV-2-A1箱(25本)100121500
オープン
189,800
208,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
26270825D-CCSV-3-A1箱(25本)100121750
オープン
279,800
307,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
26270834D-CCSW1箱(50本)粗ろ過用 (150-200)121250
オープン
149,800
164,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
26270843D-CCSW-2-A1箱(25本)粗ろ過用 (150-200)121500
オープン
149,800
164,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
26270852D-CCSW-3-A1箱(25本)粗ろ過用 (150-200)121750
オープン
279,800
307,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

配管用フィルターとハウジングの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/184/
2023-02-02
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

純水フィルター/カートリッジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする