曜日別特売

ZetaPlus(TM) 吸着デプスフィルターカートリッジ ECシリーズ(エレクトロニクス用)

ZetaPlus(TM) 吸着デプスフィルターカートリッジ ECシリーズ(エレクトロニクス用) - 3M(スリーエム)ZetaPlus(TM) 吸着デプスフィルターカートリッジ ECシリーズ(エレクトロニクス用) - 3M(スリーエム)ZetaPlus(TM) 吸着デプスフィルターカートリッジ ECシリーズ(エレクトロニクス用) - 3M(スリーエム)ZetaPlus(TM) 吸着デプスフィルターカートリッジ ECシリーズ(エレクトロニクス用) - 3M(スリーエム)

微量金属(Na、Fe、Cr、Al等)、微量コロイド等のろ過に有効
ppbレベルまで除去
SHグレードは、特にNa、Feの除去効率に優れた製品
ゼータ電位による吸着作用と機械的ろ過作用とのダブルキャッチシステム
優れた粒子捕捉能カ
微粒子、コロイド粒子等の異物を効率良く捕捉
テスト用47mm、90mmディスクからカートリッジにスケールアップが可能

用途ファインケミカル:樹脂・有機溶剤、フォトレジスト:フォトレジスト原料樹脂・CD/HD用樹脂・液晶用顔料樹脂、オーバーコート材 等、洗浄液:IPA 等材質セルロース、酸洗浄済みケイソウ土、レジン最高使用温度(℃)82内容量1箱(2個)
27件中 127各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ろ過精度(μm)
サイズ(inch)
材質(Oリング)
有効ろ過面積(m2)
ろ過記号
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26271482EC12D40QSH(E)(目安)0.2-0.512(16セル)EPDM1.540QSH
オープン
259,800
285,780(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
26271516EC12D40QSH(V)(目安)0.2-0.512(16セル)フルオロカーボン1.540QSH
オープン
279,800
307,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
26271525EC12C020GN(T)(目安)0.1-0.312(8セル)PTFE0.7020GN
オープン
169,800
186,780(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
26271534EC12C40QSH(T)(目安)0.2-0.512(8セル)PTFE0.740QSH
オープン
219,800
241,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
26271543EC12D020GN(T)(目安)0.1-0.312(16セル)PTFE1.5020GN
オープン
279,800
307,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
26271568EC12D40QSH(T)(目安)0.2-0.58(16セル)PTFE1.540QSH
オープン
299,800
329,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
26271437EC12C020GN(E)(目安)0.1-0.312(8セル)EPDM0.7020GN
オープン
取扱い終了
返品不可
26271446EC12C050GN(E)(目安)0.3-0.512(8セル)EPDM0.7050GN
オープン
取扱い終了
返品不可
26271455EC12C080GN(E)(目安)0.5-0.812(8セル)EPDM0.7080GN
オープン
取扱い終了
返品不可
26271464EC12C150GN(E)(目安)0.8-1.012(8セル)EPDM0.7150GN
オープン
取扱い終了
返品不可
26271473EC12D020GN(E)(目安)0.1-0.312(16セル)EPDM1.5020GN
オープン
取扱い終了
返品不可
26271498EC12D40QSH(S)(目安)0.2-0.512(16セル)シリコーンゴム1.540QSH
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
26271507EC12D020GN(V)(目安)0.1-0.312(16セル)フルオロカーボン1.5020GN
オープン
取扱い終了
返品不可
26271552EC12D150GN(T)(目安)0.8-1.012(16セル)PTFE1.5150GN
オープン
取扱い終了
返品不可
26271577EC8PI2020GNE(目安)0.1-0.38(2セル)EPDM0.065020GN
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
26271586EC8PI2150GNE(目安)0.8-1.08(2セル)EPDM0.065150GN
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
26271595EC8PI240QSHE(目安)0.2-0.58(2セル)EPDM0.06540QSH
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
26271604EC8PI4050GNE(目安)0.3-0.58(4セル)EPDM0.13050GN
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
26271613EC8PI4150GNE(目安)0.8-1.08(4セル)EPDM0.13150GN
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
26271622EC8PI4150GNV(目安)0.8-1.08(4セル)フルオロカーボン0.13150GN
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
26271638EC8PI440QSHV(目安)0.2-0.58(4セル)フルオロカーボン0.1340QSH
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
26271647EC8PI2020GNK(目安)0.1-0.38(2セル)カプセルフルオロカーボン0.065020GN
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
26271656EC8PI240QSHK(目安)0.2-0.58(2セル)カプセルフルオロカーボン0.06540QSH
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
26271665EC8PI4020GNK(目安)0.1-0.38(4セル)カプセルフルオロカーボン0.13020GN
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
26271674EC8PI4050GNK(目安)0.3-0.58(4セル)カプセルフルオロカーボン0.13050GN
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
26271683EC8PI4150GNK(目安)0.8-1.08(4セル)カプセルフルオロカーボン0.13150GN
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
26271692EC8PI440QSHK(目安)0.2-0.58(4セル)カプセルフルオロカーボン0.1340QSH
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

配管用フィルターとハウジングの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/184/
2023-02-02
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

純水フィルター/カートリッジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする