LifeASSURE(TM) ナイロンメンブレンフィルターカートリッジ EMCシリーズ

LifeASSURE(TM)  ナイロンメンブレンフィルターカートリッジ EMCシリーズ - 3M(スリーエム)LifeASSURE(TM)  ナイロンメンブレンフィルターカートリッジ EMCシリーズ - 3M(スリーエム)LifeASSURE(TM)  ナイロンメンブレンフィルターカートリッジ EMCシリーズ - 3M(スリーエム)LifeASSURE(TM)  ナイロンメンブレンフィルターカートリッジ EMCシリーズ - 3M(スリーエム)LifeASSURE(TM)  ナイロンメンブレンフィルターカートリッジ EMCシリーズ - 3M(スリーエム)LifeASSURE(TM)  ナイロンメンブレンフィルターカートリッジ EMCシリーズ - 3M(スリーエム)LifeASSURE(TM)  ナイロンメンブレンフィルターカートリッジ EMCシリーズ - 3M(スリーエム)LifeASSURE(TM)  ナイロンメンブレンフィルターカートリッジ EMCシリーズ - 3M(スリーエム)

親水性ナイロン66メンブラン
FlexN(TM)マルチゾーンメンブランテクノロジー
より多くの粒子の捕捉が可能
Advanced Pleat Technology(TM)(APT(TM))構造
大きなろ過面積
高流量・低圧力損失・ロングライフ
低コスト
低溶出カートリッジ

用途精密部品洗浄、マイクロ・マシン、燃料電池、超純水、フォトレジスト、ファインケミカル、TFT 液晶、有機EL、メッキ、FPD材質ナイロン66最高使用温度(℃)80内容量1箱(1本)
94件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ろ過精度(μm)
接続形状
長さ(inch)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26271753EMC010F03EC0.1(端末)ダブルオープンエンドフラットガスケット30
オープン
149,800
164,780(税込)
71日以内出荷
返品不可
26271762EMC020F01EA0.2(端末)ダブルオープンエンドフラットガスケット10
オープン
48,980
53,878(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
26271778EMC020F01EC0.2(端末)ダブルオープンエンドフラットガスケット10
オープン
48,980
53,878(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
26271796EMC020F02EA0.2(端末)ダブルオープンエンドフラットガスケット20
オープン
119,800
131,780(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
26271805EMC020F02EC0.2(端末)ダブルオープンエンドフラットガスケット20
オープン
119,800
131,780(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
26271814EMC020F03EA0.2(端末)ダブルオープンエンドフラットガスケット30
オープン
149,800
164,780(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
26271823EMC020F03EC0.2(端末)ダブルオープンエンドフラットガスケット30
オープン
149,800
164,780(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
26271848EMC045F01EC0.45(端末)ダブルオープンエンドフラットガスケット10
オープン
48,980
53,878(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
26271866EMC045F02EC0.45(端末)ダブルオープンエンドフラットガスケット20
オープン
119,800
131,780(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
26271884EMC045F03EC0.45(端末)ダブルオープンエンドフラットガスケット30
オープン
149,800
164,780(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
26271972EMC010F01EB0.1(端末)ダブルオープンエンドフラットガスケット10
オープン
52,980
58,278(税込)
71日以内出荷
返品不可
26271997EMC020F01EB0.2(端末)ダブルオープンエンドフラットガスケット10
オープン
47,980
52,778(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
26272006EMC020F02EB0.2(端末)ダブルオープンエンドフラットガスケット20
オープン
119,800
131,780(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
26272015EMC045F01EB0.45(端末)ダブルオープンエンドフラットガスケット10
オープン
47,980
52,778(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
26272024EMC045F02EB0.45(端末)ダブルオープンエンドフラットガスケット20
オープン
119,800
131,780(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
26272058EMC010F01BA0.1(端末)226 O-リング(コード7)ツイストロック、フィン付10
オープン
66,980
73,678(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
26272085EMC010F02BA0.1(端末)226 O-リング(コード7)ツイストロック、フィン付20
オープン
89,980
98,978(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
26272155EMC020F01FC0.2(端末)222 O-リング(コード3)フィン無10
オープン
66,980
73,678(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
26272182EMC020F02FC0.2(端末)222 O-リング(コード3)フィン無20
オープン
89,980
98,978(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
26272225EMC045F01BA0.45(端末)226 O-リング(コード7)ツイストロック、フィン付10
オープン
66,980
73,678(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
26272426EMC010F02BB0.1(端末)226 O-リング(コード7)ツイストロック、フィン付20
オープン
95,980
105,578(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
26272435EMC010F02CB0.1(端末)222 O-リング(コード8)フィン付20
オープン
95,980
105,578(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
26272444EMC010F03BB0.1(端末)226 O-リング(コード7)ツイストロック、フィン付30
オープン
159,800
175,780(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
26272453EMC020F01BB0.2(端末)226 O-リング(コード7)ツイストロック、フィン付10
オープン
69,980
76,978(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
26272462EMC020F01CB0.2(端末)222 O-リング(コード8)フィン付10
オープン
69,980
76,978(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
26272602EMC065F01CK0.65(端末)222 O-リング(コード8)フィン付10
オープン
69,980
76,978(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
26271708EMC010F01EA0.1(端末)ダブルオープンエンドフラットガスケット10
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
26271717EMC010F01EC0.1(端末)ダブルオープンエンドフラットガスケット10
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
26271726EMC010F01ED0.1(端末)ダブルオープンエンドフラットガスケット10
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
26271735EMC010F02EA0.1(端末)ダブルオープンエンドフラットガスケット20
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
26271744EMC010F02EC0.1(端末)ダブルオープンエンドフラットガスケット20
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
26271787EMC020F01ED0.2(端末)ダブルオープンエンドフラットガスケット10
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
26271832EMC045F01EA0.45(端末)ダブルオープンエンドフラットガスケット10
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
26271857EMC045F01ED0.45(端末)ダブルオープンエンドフラットガスケット10
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
26271875EMC045F03EA0.45(端末)ダブルオープンエンドフラットガスケット30
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
26271893EMC065F01EC0.65(端末)ダブルオープンエンドフラットガスケット10
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
26271902EMC065F02EA0.65(端末)ダブルオープンエンドフラットガスケット20
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
26271918EMC080F01EA0.8(端末)ダブルオープンエンドフラットガスケット10
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
26271927EMC080F01EC0.8(端末)ダブルオープンエンドフラットガスケット10
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
26271936EMC080F01ED0.8(端末)ダブルオープンエンドフラットガスケット10
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
26271945EMC080F02EA0.8(端末)ダブルオープンエンドフラットガスケット20
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
26271954EMC080F02EC0.8(端末)ダブルオープンエンドフラットガスケット20
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
26271963EMC080F03EC0.8(端末)ダブルオープンエンドフラットガスケット30
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
26271988EMC010F02EB0.1(端末)ダブルオープンエンドフラットガスケット20
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
26272033EMC045F03EB0.45(端末)ダブルオープンエンドフラットガスケット30
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
26272042EMC080F01EB0.8(端末)ダブルオープンエンドフラットガスケット10
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
26272067EMC010F01CC0.1(端末)222 O-リング(コード8)フィン付10
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
26272076EMC010F01FC0.1(端末)222 O-リング(コード3)フィン無10
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
26272094EMC010F02CA0.1(端末)222 O-リング(コード8)フィン付20
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
26272103EMC010F02FA0.1(端末)222 O-リング(コード3)フィン無20
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

配管用フィルターとハウジングの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/184/
2023-02-02
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

純水フィルター/カートリッジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする