曜日別特売

LifeASSURE(TM) PTFEメンブレンフィルターカートリッジ MFEシリーズ

LifeASSURE(TM)  PTFEメンブレンフィルターカートリッジ MFEシリーズ - 3M(スリーエム)LifeASSURE(TM)  PTFEメンブレンフィルターカートリッジ MFEシリーズ - 3M(スリーエム)

高純度薬品に適用
疎水性のPTFEメンブランとポリプロピレンによる構造
優れた耐液性
ロスの低減
速いスタートアップ
長いフィルターライフ
優れたゲル、微粒子除去性能
Advanced Pleat Technology(TM)(APT(TM))構造
大きなろ過面積
コンパクトな構造
残液も少なく高価な薬液の廃棄ロスも低減
システムの初期稼動時間の低減
高流量・低圧力損失・ロングライフ

用途酸、アルカリ、溶剤、フォトレジスト、反射防止膜、メッキ液、ガラス基板、CD、DVD、燃料電池最高使用温度(℃)80材質(ろ材)PTFE材質(構成パーツ)ポリプロピレン内容量1箱(1本)
27件中 127各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ろ過精度(μm)
有効ろ過面積(m2)
接続形状
長さ(inch)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26283163MFE010A02BB0.11.02(端末)226 O-リング(コード7)ツイストロック、フィン付20
オープン
219,800
241,780(税込)
120日以内出荷
返品不可
26283215MFE010A02CK0.11.02(端末)222 O-リング(コード8)フィン付20
オープン
219,800
241,780(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
26283075MFE100F01EB10.85(端末)ダブルオープンエンドフラットガスケット10
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
26283084MFE100F01ET10.85(端末)ダブルオープンエンドフラットガスケット10
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
26283093MFE010A01BB0.11.02(端末)226 O-リング(コード7)ツイストロック、フィン付10
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
26283102MFE010A01BC0.11.02(端末)226 O-リング(コード7)ツイストロック、フィン付10
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
26283118MFE010A01BH0.11.02(端末)226 O-リング(コード7)ツイストロック、フィン付10
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
26283127MFE010A01CB0.11.02(端末)222 O-リング(コード8)フィン付10
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
26283136MFE010A01CC0.11.02(端末)222 O-リング(コード8)フィン付10
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
26283145MFE010A01FB0.11.02(端末)222 O-リング(コード3)フィン無10
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
26283154MFE010A01FH0.11.02(端末)222 O-リング(コード3)フィン無10
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
26283172MFE010A02FB0.11.02(端末)222 O-リング(コード3)フィン無20
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
26283188MFE010A01BK0.11.02(端末)226 O-リング(コード7)ツイストロック、フィン付10
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
26283197MFE010A01CK0.11.02(端末)222 O-リング(コード8)フィン付10
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
26283206MFE010A01FK0.11.02(端末)222 O-リング(コード3)フィン無10
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
26283224MFE010A02FK0.11.02(端末)222 O-リング(コード3)フィン無20
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
26283233MFE010A03BK0.11.02(端末)226 O-リング(コード7)ツイストロック、フィン付30
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
26283242MFE010A03CK0.11.02(端末)222 O-リング(コード8)フィン付30
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
26283258MFE100F01BB10.85(端末)226 O-リング(コード7)ツイストロック、フィン付10
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
26283267MFE100F01CC10.85(端末)222 O-リング(コード8)フィン付10
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
26283276MFE100F01FB10.85(端末)222 O-リング(コード3)フィン無10
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
26283285MFE100F02CC10.85(端末)222 O-リング(コード8)フィン付20
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
26283294MFE100F01BK10.85(端末)226 O-リング(コード7)ツイストロック、フィン付10
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
26283303MFE100F01CK10.85(端末)222 O-リング(コード8)フィン付10
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
26283312MFE100F01FK10.85(端末)222 O-リング(コード3)フィン無10
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
26283328MFE100F02BK10.85(端末)226 O-リング(コード7)ツイストロック、フィン付20
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
26283337MFE100F02FK10.85(端末)222 O-リング(コード3)フィン無20
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

配管用フィルターとハウジングの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/184/
2023-02-02
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

純水フィルター/カートリッジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする