曜日別特売

Betafine(TM) ポリプロピレンプリーツフィルターカートリッジ PEG シリーズ

Betafine(TM) ポリプロピレンプリーツフィルターカートリッジ PEG シリーズ - 3M(スリーエム)Betafine(TM) ポリプロピレンプリーツフィルターカートリッジ PEG シリーズ - 3M(スリーエム)Betafine(TM) ポリプロピレンプリーツフィルターカートリッジ PEG シリーズ - 3M(スリーエム)Betafine(TM) ポリプロピレンプリーツフィルターカートリッジ PEG シリーズ - 3M(スリーエム)Betafine(TM) ポリプロピレンプリーツフィルターカートリッジ PEG シリーズ - 3M(スリーエム)Betafine(TM) ポリプロピレンプリーツフィルターカートリッジ PEG シリーズ - 3M(スリーエム)Betafine(TM) ポリプロピレンプリーツフィルターカートリッジ PEG シリーズ - 3M(スリーエム)Betafine(TM) ポリプロピレンプリーツフィルターカートリッジ PEG シリーズ - 3M(スリーエム)

Advanced Pleat Technology(TM)(APT(TM))構造
大きなろ過面積
最終チェックフィルターとしても使用可能
オールポリプロピレン製のクリーンな構造
幅広い耐薬品性
低溶出
高流量・低圧力損失・ロングライフ

用途純水、1次純水のプレ・ファイナルフィルター、洗浄水のファイナルフィルター、機能性樹脂のプレ・ファイナルフィルター、フォトレジスト原料樹脂、CD、HDのメッキ液、液晶製造/洗浄装置内フィルター、各種薬品 等材質ポリプロピレン最高使用温度(℃)80内容量1箱(1本)
全328種類を絞り込む
ろ過精度(μm)
長さ(inch)
328種類すべて表示中
注文コード
品番
ろ過精度(μm)
接続形状
長さ(inch)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26298308PEG020B01EA0.2(端末)ダブルオープンエンドフラットガスケット10
オープン
35,980
39,578(税込)
73日以内出荷
返品不可
26298317PEG020B01EC0.2(端末)ダブルオープンエンドフラットガスケット10
オープン
35,980
39,578(税込)
75日以内出荷
返品不可
26298335PEG020B02EA0.2(端末)ダブルオープンエンドフラットガスケット20
オープン
73,980
81,378(税込)
71日以内出荷
返品不可
26298344PEG020B02EC0.2(端末)ダブルオープンエンドフラットガスケット20
オープン
73,980
81,378(税込)
73日以内出荷
返品不可
26298362PEG020B03EA0.2(端末)ダブルオープンエンドフラットガスケット30
オープン
99,980
109,978(税込)
73日以内出荷
返品不可
26298405PEG060B01EC0.6(端末)ダブルオープンエンドフラットガスケット10
オープン
31,980
35,178(税込)
73日以内出荷
返品不可
26298457PEG060B03EA0.6(端末)ダブルオープンエンドフラットガスケット30
オープン
99,980
109,978(税込)
73日以内出荷
返品不可
26298484PEG120B01EA1.2(端末)ダブルオープンエンドフラットガスケット10
オープン
35,980
39,578(税込)
73日以内出荷
返品不可
26298493PEG120B01EC1.2(端末)ダブルオープンエンドフラットガスケット10
オープン
35,980
39,578(税込)
75日以内出荷
返品不可
26298518PEG120B02EA1.2(端末)ダブルオープンエンドフラットガスケット20
オープン
73,980
81,378(税込)
71日以内出荷
返品不可
26298545PEG120B03EA1.2(端末)ダブルオープンエンドフラットガスケット30
オープン
99,980
109,978(税込)
73日以内出荷
返品不可
26298554PEG120B03EC1.2(端末)ダブルオープンエンドフラットガスケット30
オープン
99,980
109,978(税込)
71日以内出荷
返品不可
26298572PEG250B01EA2.5(端末)ダブルオープンエンドフラットガスケット10
オープン
35,980
39,578(税込)
75日以内出荷
返品不可
26298606PEG250B02EA2.5(端末)ダブルオープンエンドフラットガスケット20
オープン
73,980
81,378(税込)
71日以内出荷
返品不可
26298633PEG250B03EA2.5(端末)ダブルオープンエンドフラットガスケット30
オープン
99,980
109,978(税込)
71日以内出荷
返品不可
26298667PEG500B01EA5(端末)ダブルオープンエンドフラットガスケット10
オープン
35,980
39,578(税込)
73日以内出荷
返品不可
26298676PEG500B01EC5(端末)ダブルオープンエンドフラットガスケット10
オープン
35,980
39,578(税込)
73日以内出荷
返品不可
26298694PEG500B02EA5(端末)ダブルオープンエンドフラットガスケット20
オープン
73,980
81,378(税込)
73日以内出荷
返品不可
26298728PEG500B03EA5(端末)ダブルオープンエンドフラットガスケット30
オープン
99,980
109,978(税込)
73日以内出荷
返品不可
26298782PEG020B01EB0.2(端末)ダブルオープンエンドフラットガスケット10
オープン
37,980
41,778(税込)
73日以内出荷
返品不可
26298798PEG020B02EB0.2(端末)ダブルオープンエンドフラットガスケット20
オープン
77,980
85,778(税込)
73日以内出荷
返品不可
26298816PEG060B01EB0.6(端末)ダブルオープンエンドフラットガスケット10
オープン
37,980
41,778(税込)
73日以内出荷
返品不可
26298843PEG120B01EB1.2(端末)ダブルオープンエンドフラットガスケット10
オープン
37,980
41,778(税込)
73日以内出荷
返品不可
26298852PEG120B02EB1.2(端末)ダブルオープンエンドフラットガスケット20
オープン
77,980
85,778(税込)
73日以内出荷
返品不可
26298868PEG120B03EB1.2(端末)ダブルオープンエンドフラットガスケット30
オープン
99,980
109,978(税込)
71日以内出荷
返品不可
26298904PEG500B01EB5(端末)ダブルオープンエンドフラットガスケット10
オープン
37,980
41,778(税込)
73日以内出荷
返品不可
26298947PEG020B01ET50.2(端末)ダブルオープンエンドフラットガスケット10
オープン
37,980
41,778(税込)
71日以内出荷
返品不可
26299062PEG120B01ET51.2(端末)ダブルオープンエンドフラットガスケット10
オープン
37,980
41,778(税込)
73日以内出荷
返品不可
26299376PEG020B02CD0.2(端末)222 O-リング(コード8)フィン付20
オープン
69,980
76,978(税込)
71日以内出荷
返品不可
26299568PEG060B01FA0.6(端末)222 O-リング(コード3)フィン無10
オープン
37,980
41,778(税込)
73日以内出荷
返品不可
26299638PEG060B02CC0.6(端末)222 O-リング(コード8)フィン付20
オープン
69,980
76,978(税込)
73日以内出荷
返品不可
26299656PEG060B02FA0.6(端末)222 O-リング(コード3)フィン無20
オープン
69,980
76,978(税込)
73日以内出荷
返品不可
26299848PEG120B01FC1.2(端末)222 O-リング(コード3)フィン無10
オープン
37,980
41,778(税込)
71日以内出荷
返品不可
26299866PEG120B02BA1.2(端末)226 O-リング(コード7)ツイストロック、フィン付20
オープン
65,980
72,578(税込)
73日以内出荷
返品不可
26300024PEG120B03FA1.2(端末)222 O-リング(コード3)フィン無30
オープン
94,980
104,478(税込)
71日以内出荷
返品不可
26300216PEG250B02FC2.5(端末)222 O-リング(コード3)フィン無20
オープン
69,980
76,978(税込)
71日以内出荷
返品不可
26300356PEG500B01CA5(端末)222 O-リング(コード8)フィン付10
オープン
37,980
41,778(税込)
71日以内出荷
返品不可
26300672PEG020B01FB0.2(端末)222 O-リング(コード3)フィン無10
オープン
39,980
43,978(税込)
73日以内出荷
返品不可
26300855PEG120B01FB1.2(端末)222 O-リング(コード3)フィン無10
オープン
39,980
43,978(税込)
73日以内出荷
返品不可
26301038PEG500B01FB5(端末)222 O-リング(コード3)フィン無10
オープン
39,980
43,978(税込)
73日以内出荷
返品不可
26301126PEG020B01CK0.2(端末)222 O-リング(コード8)フィン付10
オープン
41,980
46,178(税込)
71日以内出荷
返品不可
26301135PEG020B01FK0.2(端末)222 O-リング(コード3)フィン無10
オープン
41,980
46,178(税込)
71日以内出荷
返品不可
26301153PEG020B02CK0.2(端末)222 O-リング(コード8)フィン付20
オープン
72,980
80,278(税込)
71日以内出荷
返品不可
26301214PEG060B01CK0.6(端末)222 O-リング(コード8)フィン付10
オープン
41,980
46,178(税込)
73日以内出荷
返品不可
26301248PEG060B02CK0.6(端末)222 O-リング(コード8)フィン付20
オープン
69,980
76,978(税込)
73日以内出荷
返品不可
26301257PEG060B02FK0.6(端末)222 O-リング(コード3)フィン無20
オープン
72,980
80,278(税込)
71日以内出荷
返品不可
26301302PEG120B01CK1.2(端末)222 O-リング(コード8)フィン付10
オープン
41,980
46,178(税込)
73日以内出荷
返品不可
26301318PEG120B01FK1.2(端末)222 O-リング(コード3)フィン無10
オープン
41,980
46,178(税込)
73日以内出荷
返品不可
26301573PEG10CB01FK10(端末)222 O-リング(コード3)フィン無10
オープン
41,980
46,178(税込)
70日以内出荷
返品不可
26298326PEG020B01ED0.2(端末)ダブルオープンエンドフラットガスケット10
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

配管用フィルターとハウジングの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/184/
2023-02-02
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

純水フィルター/カートリッジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする