FDAガイドラインで定められたろ過滅菌グレードフィルター低圧力損失、高流量。大きなろ過面積。従来品の約1/2のサイズで同等の性能が得られるので、経済的なろ過が可能。21CFR記載の材料を使用。ドラッグマスターファイル(DMF)に等億、プラスチックUSPクラスⅥ生物学的試験の基準に適合。製薬用として安心して使用可能。全品出荷前に完全性試験済み、保証されたフィルター性能ISO9001認証取得工場で製造、安定したフィルター品質保証体制。