曜日別特売

LifeASSURE(TM) 除菌用ナイロンメンブレンフィルターカートリッジ PLAシリーズ

LifeASSURE(TM) 除菌用ナイロンメンブレンフィルターカートリッジ PLAシリーズ - 3M(スリーエム)LifeASSURE(TM) 除菌用ナイロンメンブレンフィルターカートリッジ PLAシリーズ - 3M(スリーエム)LifeASSURE(TM) 除菌用ナイロンメンブレンフィルターカートリッジ PLAシリーズ - 3M(スリーエム)LifeASSURE(TM) 除菌用ナイロンメンブレンフィルターカートリッジ PLAシリーズ - 3M(スリーエム)LifeASSURE(TM) 除菌用ナイロンメンブレンフィルターカートリッジ PLAシリーズ - 3M(スリーエム)LifeASSURE(TM) 除菌用ナイロンメンブレンフィルターカートリッジ PLAシリーズ - 3M(スリーエム)LifeASSURE(TM) 除菌用ナイロンメンブレンフィルターカートリッジ PLAシリーズ - 3M(スリーエム)

FlexN(TM) マルチゾーンメンブランテクノロジー
より多くの粒子の捕捉が可能
Advanced Pleat Technology(TM) (APT(TM) )構造
大きなろ過面積
最終メンブランフィルターのプレフィルターに
高流量・低圧力損失・ロングライフ
低コスト
製薬グレード
21CFR記載の材料を使用
プラスチックUSPクラスVI生物学的試験の基準に適合
ドラッグマスターファイル(DMF)に登録

用途製薬、バイオプロセス、生物学的製剤、SVP、LVP、点眼薬、血清/血液分画製剤、ワクチン、細胞培養液、醗酵フィード液材質ナイロン最高使用温度(℃)80材質(構成パーツ)ポリプロピレン/SUS316内容量1箱(1本)
144件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ろ過精度(μm)
有効ろ過面積(m2)
接続形状
長さ(inch)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26309307PLA020B01BA0.21(端末)226 O-リング(コード7)ツイストロック、フィン付10
オープン
69,980
76,978(税込)
欠品中
返品不可
26309368PLA020B02BA0.22(端末)226 O-リング(コード7)ツイストロック、フィン付20
オープン
159,800
175,780(税込)
欠品中
返品不可
26309422PLA020B03BA0.23(端末)226 O-リング(コード7)ツイストロック、フィン付30
オープン
219,800
241,780(税込)
欠品中
返品不可
26309483PLA045B01BA0.451(端末)226 O-リング(コード7)ツイストロック、フィン付10
オープン
69,980
76,978(税込)
欠品中
返品不可
26309508PLA045B01CA0.451(端末)222 O-リング(コード8)フィン付10
オープン
69,980
76,978(税込)
欠品中
返品不可
26309544PLA045B02BA0.452(端末)226 O-リング(コード7)ツイストロック、フィン付20
オープン
159,800
175,780(税込)
欠品中
返品不可
26309562PLA045B02CA0.452(端末)222 O-リング(コード8)フィン付20
オープン
169,800
186,780(税込)
欠品中
返品不可
26309605PLA045B03BA0.453(端末)226 O-リング(コード7)ツイストロック、フィン付30
オープン
219,800
241,780(税込)
欠品中
返品不可
26309842PLA080B01BA0.81(端末)226 O-リング(コード7)ツイストロック、フィン付10
オープン
63,980
70,378(税込)
欠品中
返品不可
26309903PLA080B02BA0.82(端末)226 O-リング(コード7)ツイストロック、フィン付20
オープン
159,800
175,780(税込)
欠品中
返品不可
26309964PLA080B03BA0.83(端末)226 O-リング(コード7)ツイストロック、フィン付30
オープン
259,800
285,780(税込)
欠品中
返品不可
26310384PLA020B50JA0.20.5(端末)226 O-リング ツイストロック、フラットエンド5
オープン
47,980
52,778(税込)
欠品中
返品不可
26309316PLA020B01BC0.21(端末)226 O-リング(コード7)ツイストロック、フィン付10
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
26309325PLA020B01CA0.21(端末)222 O-リング(コード8)フィン付10
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
26309334PLA020B01CC0.21(端末)222 O-リング(コード8)フィン付10
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
26309343PLA020B01FA0.21(端末)222 O-リング(コード3)フィン無10
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
26309352PLA020B01FC0.21(端末)222 O-リング(コード3)フィン無10
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
26309377PLA020B02BC0.22(端末)226 O-リング(コード7)ツイストロック、フィン付20
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
26309386PLA020B02CA0.22(端末)222 O-リング(コード8)フィン付20
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
26309395PLA020B02CC0.22(端末)222 O-リング(コード8)フィン付20
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
26309404PLA020B02FA0.22(端末)222 O-リング(コード3)フィン無20
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
26309413PLA020B02FC0.22(端末)222 O-リング(コード3)フィン無20
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
26309438PLA020B03BC0.23(端末)226 O-リング(コード7)ツイストロック、フィン付30
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
26309447PLA020B03CA0.23(端末)222 O-リング(コード8)フィン付30
オープン
取扱い終了
返品不可
26309456PLA020B03CC0.23(端末)222 O-リング(コード8)フィン付30
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
26309465PLA020B03FA0.23(端末)222 O-リング(コード3)フィン無30
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
26309474PLA020B03FC0.23(端末)222 O-リング(コード3)フィン無30
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
26309492PLA045B01BC0.451(端末)226 O-リング(コード7)ツイストロック、フィン付10
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
26309517PLA045B01CC0.451(端末)222 O-リング(コード8)フィン付10
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
26309526PLA045B01FA0.451(端末)222 O-リング(コード3)フィン無10
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
26309535PLA045B01FC0.451(端末)222 O-リング(コード3)フィン無10
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
26309553PLA045B02BC0.452(端末)226 O-リング(コード7)ツイストロック、フィン付20
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
26309578PLA045B02CC0.452(端末)222 O-リング(コード8)フィン付20
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
26309587PLA045B02FA0.452(端末)222 O-リング(コード3)フィン無20
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
26309596PLA045B02FC0.452(端末)222 O-リング(コード3)フィン無20
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
26309614PLA045B03BC0.453(端末)226 O-リング(コード7)ツイストロック、フィン付30
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
26309623PLA045B03CA0.453(端末)222 O-リング(コード8)フィン付30
オープン
取扱い終了
返品不可
26309632PLA045B03CC0.453(端末)222 O-リング(コード8)フィン付30
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
26309648PLA045B03FA0.453(端末)222 O-リング(コード3)フィン無30
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
26309657PLA045B03FC0.453(端末)222 O-リング(コード3)フィン無30
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
26309666PLA065B01BA0.651(端末)226 O-リング(コード7)ツイストロック、フィン付10
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
26309675PLA065B01BC0.651(端末)226 O-リング(コード7)ツイストロック、フィン付10
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
26309684PLA065B01CA0.651(端末)222 O-リング(コード8)フィン付10
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
26309693PLA065B01CC0.651(端末)222 O-リング(コード8)フィン付10
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
26309702PLA065B01FA0.651(端末)222 O-リング(コード3)フィン無10
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
26309718PLA065B01FC0.651(端末)222 O-リング(コード3)フィン無10
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
26309727PLA065B02BA0.652(端末)226 O-リング(コード7)ツイストロック、フィン付20
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
26309736PLA065B02BC0.652(端末)226 O-リング(コード7)ツイストロック、フィン付20
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
26309745PLA065B02CA0.652(端末)222 O-リング(コード8)フィン付20
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
26309754PLA065B02CC0.652(端末)222 O-リング(コード8)フィン付20
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

配管用フィルターとハウジングの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/184/
2023-02-02
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

純水フィルター/カートリッジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする