曜日別特売

LifeASSURE(TM) 除菌用ナイロンメンブレンフィルターカプセル PLAシリーズ

LifeASSURE(TM) 除菌用ナイロンメンブレンフィルターカプセル PLAシリーズ - 3M(スリーエム)

少量、中量のろ過に適した小型で取り扱いの簡単なフィルターです。
ラボスケールのろ過テスト用としてもお使いいただけます。

材質ナイロン最高使用温度(℃)40接続形状(端末) 1.5""サニタリーへルール材質(構成パーツ)ポリプロピレン内容量1箱(1本)
全12種類を絞り込む
長さ(inch)
12種類すべて表示中
注文コード
品番
ろ過精度(μm)
長さ(inch)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26310777PLA045J01AA010.4510
オープン
89,980
98,978(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
26310786PLA045J02AA010.4520
オープン
199,800
219,780(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
26310743PLA020J01AA010.210
オープン
取扱い終了
返品不可
26310752PLA020J02AA010.220
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
26310768PLA020J03AA010.230
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
26310795PLA045J03AA010.4530
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
26310804PLA065J01AA010.6510
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
26310813PLA065J02AA010.6520
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
26310822PLA065J03AA010.6530
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
26310838PLA080J01AA010.810
オープン
取扱い終了
返品不可
26310847PLA080J02AA010.820
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
26310856PLA080J03AA010.830
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

配管用フィルターとハウジングの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/184/
2023-02-02
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

純水フィルター/カートリッジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする