曜日別特売

Betafine(TM)ポリプロピレンプリーツフィルターカプセル PPGシリーズ

Betafine(TM)ポリプロピレンプリーツフィルターカプセル PPGシリーズ - 3M(スリーエム)Betafine(TM)ポリプロピレンプリーツフィルターカプセル PPGシリーズ - 3M(スリーエム)Betafine(TM)ポリプロピレンプリーツフィルターカプセル PPGシリーズ - 3M(スリーエム)

製薬業界の要求に準じた製薬用グレード
Advanced Pleat Technology(TM)(APT(TM))構造
大きなろ過面積
オールポリプロピレン製のクリーンな構造
幅広い耐薬品性
低溶出
高流量・低圧力損失・ロングライフ
製薬グレード
21CFR記載の材料を使用
プラスチックUSPクラスVI生物学的試験の基準に適合
ドラッグマスターファイル(DMF)に登録

用途医薬品製造工程での微粒子除去及び清澄ろ過、LVP・SVP・点眼薬、血清、ワクチン、培地、バッファー、溶剤、製造用水材質ポリプロピレン最高使用温度(℃)40材質(構成パーツ)ポリプロピレン内容量1箱(1本)
65件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ろ過精度(μm)
有効ろ過面積(m2)
接続形状
長さ(inch)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26313123PPG020C02BA010.20.28(端末) 1/2""(13mm)ホース口5
オープン
29,980
32,978(税込)
75日以内出荷
返品不可
26313166PPG060C01AA010.60.14(端末) 1.5""サニタリーへルール2.5
オープン
26,980
29,678(税込)
71日以内出荷
返品不可
26313263PPG120C01AA011.20.14(端末) 1.5""サニタリーへルール2.5
オープン
26,980
29,678(税込)
75日以内出荷
返品不可
26313306PPG120C02AA011.20.3(端末) 1.5""サニタリーへルール5
オープン
29,980
32,978(税込)
71日以内出荷
返品不可
26313333PPG120C02BA011.20.3(端末) 1/2""(13mm)ホース口5
オープン
29,980
32,978(税込)
71日以内出荷
返品不可
26313385PPG250C01AA012.50.14(端末) 1.5""サニタリーへルール2.5
オープン
26,980
29,678(税込)
71日以内出荷
返品不可
26313428PPG250C02AA012.50.3(端末) 1.5""サニタリーへルール5
オープン
29,980
32,978(税込)
71日以内出荷
返品不可
26313026PPG020C01AA010.20.13(端末) 1.5""サニタリーへルール2.5
オープン
取扱い終了
返品不可
26313035PPG020C01AB010.20.13(端末) 1.5""サニタリーへルール2.5
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
26313044PPG020C01BA010.20.13(端末) 1/2""(13mm)ホース口2.5
オープン
取扱い終了
返品不可
26313053PPG020C01BB010.20.13(端末) 1/2""(13mm)ホース口2.5
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
26313062PPG020C01CA010.20.13(端末) 1/4""MNPT2.5
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
26313078PPG020C01CC010.20.13(端末) 1/4""MNPT2.5
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
26313087PPG020C01CB010.20.13(端末) 1/4""MNPT2.5
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
26313096PPG020C02AA010.20.28(端末) 1.5""サニタリーへルール5
オープン
取扱い終了
返品不可
26313105PPG020C02AC010.20.28(端末) 1.5""サニタリーへルール5
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
26313114PPG020C02AB010.20.28(端末) 1.5""サニタリーへルール5
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
26313132PPG020C02CA010.20.28(端末) 1/4""MNPT5
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
26313148PPG020C02CC010.20.28(端末) 1/4""MNPT5
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
26313157PPG020C02CB010.20.28(端末) 1/4""MNPT5
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
26313175PPG060C01BA010.60.14(端末) 1/2""(13mm)ホース口2.5
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
26313184PPG060C01CC010.60.14(端末) 1/4""MNPT2.5
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
26313193PPG060C01CB010.60.14(端末) 1/4""MNPT2.5
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
26313202PPG060C02AA010.60.3(端末) 1.5""サニタリーへルール5
オープン
取扱い終了
返品不可
26313218PPG060C02AC010.60.3(端末) 1.5""サニタリーへルール5
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
26313227PPG060C02BA010.60.3(端末) 1/2""(13mm)ホース口5
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
26313236PPG060C02BB010.60.3(端末) 1/2""(13mm)ホース口5
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
26313245PPG060C02CC010.60.3(端末) 1/4""MNPT5
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
26313254PPG060C02CB010.60.3(端末) 1/4""MNPT5
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
26313272PPG120C01BA011.20.14(端末) 1/2""(13mm)ホース口2.5
オープン
取扱い終了
返品不可
26313288PPG120C01BB011.20.14(端末) 1/2""(13mm)ホース口2.5
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
26313297PPG120C01CC011.20.14(端末) 1/4""MNPT2.5
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
26313315PPG120C02AC011.20.3(端末) 1.5""サニタリーへルール5
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
26313324PPG120C02AB011.20.3(端末) 1.5""サニタリーへルール5
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
26313342PPG120C02BB011.20.3(端末) 1/2""(13mm)ホース口5
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
26313358PPG120C02CA011.20.3(端末) 1/4""MNPT5
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
26313367PPG120C02CC011.20.3(端末) 1/4""MNPT5
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
26313376PPG120C02CB011.20.3(端末) 1/4""MNPT5
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
26313394PPG250C01AC012.50.14(端末) 1.5""サニタリーへルール2.5
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
26313403PPG250C01BA012.50.14(端末) 1/2""(13mm)ホース口2.5
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
26313412PPG250C01CC012.50.14(端末) 1/4""MNPT2.5
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
26313437PPG250C02AC012.50.3(端末) 1.5""サニタリーへルール5
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
26313446PPG250C02BA012.50.3(端末) 1/2""(13mm)ホース口5
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
26313455PPG250C02CA012.50.3(端末) 1/4""MNPT5
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
26313464PPG250C02CC012.50.3(端末) 1/4""MNPT5
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
26313473PPG250C02CB012.50.3(端末) 1/4""MNPT5
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
26313482PPG500C01AA0150.13(端末) 1.5""サニタリーへルール2.5
オープン
取扱い終了
返品不可
26313498PPG500C01BA0150.13(端末) 1/2""(13mm)ホース口2.5
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
26313507PPG500C01CC0150.13(端末) 1/4""MNPT2.5
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
26313516PPG500C02AA0150.28(端末) 1.5""サニタリーへルール5
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

配管用フィルターとハウジングの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/184/
2023-02-02
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

純水フィルター/カートリッジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする